粉末酵母エキス 500g極東製薬工業当日出荷
ビール酵母抽出物ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています
仕様貯法:室温、防湿有効期間2年アズワン品番63-2993-01
無菌卵黄液(冷蔵)極東製薬工業当日出荷
成分50%卵黄液・ 塩化ナトリウム容量(mL)50/本アズワン品番2-6115-01保管環境冷蔵
BCP加プレートカウント寒天培地 300g極東製薬工業6日以内出荷
発酵乳・乳酸飲料・乳酸菌入アイスクリーム中の乳酸菌の生菌数測定に使用します。
乳酸菌の発育が良好で培地の深部および表面に黄変した集落を形成します。
仕様●粉末●内容量:300g●有効期限:製造日より1年アズワン品番68-1406-02
プレメディア 緩衝ペプトン水 300g極東製薬工業6日以内出荷
サルモネラ増菌用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-66
細菌用魚エキス 500g極東製薬工業6日以内出荷
濃縮カツオ抽出物ペースト状
仕様●エキス●内容量:500g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-51
極東 CLIG寒天生培地 50本入極東製薬工業3日以内出荷
大腸菌の確認及び、腸管出血性大腸菌O157鑑別が容易にできます。高層部で乳糖からの酸産生、斜面部でセロビオースからの酸産生が確認できます。培地に365nmの紫外線を照射した場合、大腸菌は青色蛍光を示しますが、腸管出血性大腸菌O157はβ-Dグルクロニダーゼ陰性のため青色蛍光を示しません。また斜面部に発育した菌を用いてインドール産生を確認することができます。
種類寒天生培地温度範囲(℃)4~8(貯法)有効期間6ヶ月アズワン品番64-5102-40保管環境冷蔵
プレメディア標準寒天培地 300g極東製薬工業4日以内出荷
生菌数測定用混釈培養、コンラージ塗抹培養用培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
プレメディアミルピー培地 100g極東製薬工業当日出荷から4日以内出荷
乳中の残留抗菌性物質試験用培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
プレメディアEC培地 100g極東製薬工業4日以内出荷
大腸菌群試験用M.P.N.の算定培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
EHT寒天培地極東製薬工業3日以内出荷
エンテロへモリジン確認用腸管出血性大腸菌スクリーニング用(Beutin変法)
DDチェッカー極東製薬工業¥6,398税込¥7,038
1ケース(2箱×20枚)
3日以内出荷
食品・環境の衛生管理を目的に細菌を容易・確実・迅速に検出。スタンプ方式ですので、操作が容易です。各種の菌を選択的に検出できます。
用途食品・食品の原料・設備・調理器具・環境、または各作業従事者の手指などの衛生管理に。タイプ黄色ブドウ球菌検出用アズワン品番6-8778-05保管環境冷蔵培地名MSEY寒天培地
生培地 05547極東製薬工業4日以内出荷
培地調製の手間が省け、ムダがありません。
種類生培地アズワン品番2-6351-18保管環境冷蔵
細菌検出用培地(冷蔵)極東製薬工業¥7,998税込¥8,798
1ケース(20枚×2箱)
3日以内出荷
スタンプ方式のため、操作が簡単。
各種の菌を選択的に検出。
一般細菌用は高感度に菌を検出、最短8時間で判定が可能(発色液を使用)
用途まな板・容器・手指・調理器具・機械・床・ドア・食品などにいる、目に見えない細菌を検出。培養温度・時間37℃・8~24時間保存温度(℃)2~10アズワン品番6-8778-30保管環境冷蔵
生培地(冷蔵)極東製薬工業¥2,398~税込¥2,638~
1セット(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
O157用培地極東製薬工業¥3,698~税込¥4,068~
1本(100g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。
SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。
CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。
プレメディア DHL寒天培地 300g極東製薬工業6日以内出荷
グラム陰性菌分離培養用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-56
プレメディア 普通寒天培地 300g極東製薬工業6日以内出荷
一般細菌の培養寒天培地などの基礎培地培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-63
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3