商品豆知識
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
使用温度範囲(℃)室温+5~65
有効内寸(mm)260×260×260
内容積(L)約18
ヒーター(W)180
安全装置温度警報
温度精度±0.5℃
温度制御PID制御
温度分布±2.0℃
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
形状平底
径(Φmm)127.5
滅菌オートクレーブ可
暗視野照明としても使用できる照明装置です。
LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。
ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。
底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。
付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。
SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。
付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ
消費電力(W)12
電源12V1A(アダプタ付属)
本体寸法(mm)150×200×58
光源白色LED
照射部寸法(mm)94×130
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地
保存環境常温(15~25℃)
面積(cm2)10(培地面積)
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)
電源AC100V 55W
温度範囲(℃)35~40
外寸(mm)370×320×330
内寸(mm)305×305×305
収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。