バイオ・食品(菌)関連用品 :「シート」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
ゲル・メンブレンの下に敷くだけで、イメージャーの台の汚れ等による自家発光や蛍光のバックグラウンドを抑えます。高いS/N比のイメージを取得できます。
寸法(mm)130×90
型番L-07001-010
アズワン品番2-4149-01
1枚(10枚)
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用
材質PP
寸法(mm)80×122
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
¥31,900
税込¥35,090
10日以内出荷
プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6640-05
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
観察と塗布の1台2役です。
光るターンテーブル!
付属品塗布用黒シート×1
材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル
内径(Φmm)(テーブル)95
電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
サイズ(mm)Φ150×86.5
アズワン品番4-4968-01
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)80×135
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-6543-02
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS
容量(mL)0.2
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
仕様粘着式
材質合成紙
寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80)
規格96ウェル用
耐熱温度(℃)-20~90
アズワン品番4-3837-02
1箱(50枚)
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET
寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80)
タイプ圧着式
規格96ウェル用
耐熱温度(℃)-20~+110
アズワン品番4-3837-01
1箱(50枚)
¥8,030
税込¥8,833
当日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
種別チムニートップ
アズワン品番3-9987-04
1パック(10枚)
¥7,029
税込¥7,732
当日出荷
シーケンサー解析の前処理用に効果があります。
わずか3uLの微量容量にも対応できます。
ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石
寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※)
質量(g)約300
アズワン品番4-5077-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。