商品豆知識
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚
アズワン品番3-8658-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。
デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
メモリがフルになると記録は自動停止します。
材質(外装)ステンレス(SUS430)/(内装)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
対流方式自然対流エアージャケット
アプリケーション記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X
校正証明書一般校正
取扱い終了
温度センサーを校正しています。
自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。
3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。
曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。
最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。
離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。
Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
付属品棚板レール・棚板×2セット
材質(外装)スチールメラミン焼付塗装、(内装)ステンレス(SUS304)
安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)20~240
対流方式自然対流/強制対流切り替え式
校正証明書一般校正
取扱い終了
最高650℃の高温加熱が可能
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。
デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。
ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
付属品棚板レール・棚板×2セット
材質(外装)スチール、(内装)ステンレス(SUS310)
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)50~650
対流方式自然対流
取扱い終了
自然対流方式
鮮やかな大型液晶画面
標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。
デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
材質(外装)SUS430/(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓付き
電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式3段PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
温度変動±3℃(at 300℃)
制御可能温度範囲20~300℃
アプリケーション機能:記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X
校正証明書一般校正
取扱い終了
強制対流方式、鮮やかな大型液晶画面
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
材質(外装)ステンレスSUS304(SOFW)、(内装)スチール粉体塗装、(その他)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓付き
電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御、風量の可変
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式3段PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
アプリケーション機能:記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X
校正証明書一般校正
取扱い終了
強制対流方式、鮮やかな大型液晶画面
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)ステンレスSUS304(SOFW)、スチール粉体塗装その他 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓付き
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.4(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
機能エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御、風量の可変
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式3段PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓付き
電源(V)AC100 50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
制御可能温度範囲20~270℃
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)20~300
排気口Φ32mm×2個
棚ピッチ(mm)35
付加機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
ヒーター容量(W)1400
温度変動±3℃(at300℃)
校正証明書一般校正
取扱い終了
自然対流方式
鮮やかな大型液晶画面
標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。
デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
タイプ窓付き
電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式3段PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
温度変動±3℃(at 300℃)
制御可能温度範囲20~300℃
校正証明書一般校正
取扱い終了
強制対流方式、鮮やかな大型液晶画面
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
材質(外装)ステンレスSUS304(SOFW)、(内装)スチール粉体塗装、(その他)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓無し
電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御、風量の可変
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式3段PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
アプリケーション機能:記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓無し
電源(V)AC100 50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
制御可能温度範囲20~270℃
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)20~300
排気口Φ32mm×2個
棚ピッチ(mm)35
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
温度変動±3℃(at300℃)
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓付き
電源(V)AC100 50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
制御可能温度範囲20~270℃
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)20~300
排気口Φ32mm×2個
棚ピッチ(mm)35
付加機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度変動±3℃(at300℃)
校正証明書一般校正
取扱い終了
温度センサーを校正しています。
校正証明書付タイプも新たにラインナップ設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
仕様(37℃到達時間)約20分
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ
センサー(過昇防止)K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
ヒーター容量(W)300
温度変動±0.4℃(at37℃)
対流方式自然対流エアージャケット
制御可能温度範囲5~80℃
内扉強化ガラス
校正証明書一般校正
取扱い終了
自然対流方式
鮮やかな大型液晶画面
標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。
デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓無し
電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式3段PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
温度変動±3℃(at 300℃)
制御可能温度範囲20~300℃
アプリケーション機能:記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X
校正証明書一般校正
取扱い終了
温度センサーを校正しています。
校正証明書付タイプも新たにラインナップ設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ
センサー(過昇防止)K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
棚ピッチ(mm)35
ヒーター容量(W)200
対流方式自然対流エアージャケット
制御可能温度範囲5~80℃
内扉強化ガラス
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装 /(内装)SUS304(一部SUS443J1)
タイプ窓無し
電源(V)AC100 50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
温度制御方式PID制御、SSR出力
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
制御可能温度範囲20~270℃
校正証明書一般校正
取扱い終了
温度センサーを校正しています。
校正証明書付タイプも新たにラインナップ
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ
センサー(過昇防止)K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)200
対流方式自然対流エアージャケット
制御可能温度範囲5~80℃
内扉強化ガラス
校正証明書一般校正
取扱い終了
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)20~300
排気口Φ32mm×2個
棚ピッチ(mm)35
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動±3℃(at300℃)
校正証明書一般校正
取扱い終了
温度センサーを校正しています。
校正証明書付タイプも新たにラインナップ
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
仕様(37℃到達時間)約20分
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ
センサー(過昇防止)K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)300
温度変動±0.4℃(at37℃)
対流方式自然対流エアージャケット
制御可能温度範囲5~80℃
内扉強化ガラス
校正証明書一般校正
取扱い終了
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度精度±1.0℃
使用周囲温度(℃)12~28
温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)
対流方式強制対流方式
取扱い終了
自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付した検査書付帯サービスです。
付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
質量(kg)9.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
外寸(mm)491×296×291
センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度分布2℃(37℃設定時)
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
ヒーター容量(W)80
アズワン品番1-6035-11-26
タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
温度設定単位1.0℃
取扱い終了
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
使用温度範囲(℃)12~26
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度精度±1.5℃
機能デジタル温度設定
温度制御方式PID
温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)
対流方式強制対流方式
取扱い終了
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)98
外寸(mm)345×445×477
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度分布±0.5℃(35℃運転時)
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
庫内寸法(mm)265×260×360
ドレン水自然蒸発式
収納容量(L)25
取扱い終了
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz 98W
外寸(mm)450×455×550
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
温度設定範囲(℃)3~45まで1単位(周囲温度0~30)
アズワン品番1-8963-01-26
庫内寸法(mm)360×276×420
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
温度分布精度±0.8℃(35℃設定時)
取扱い終了
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
付属品棚板×2枚・棚受×4個、校正済おんどとりTR-52i
寸法(mm)【観察小窓】70×190
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
外寸(mm)250×320×400
内寸(mm)180×240×220
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
温度分布4℃
表示単位【温度】1℃
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
タイマー設定1分~99時間59分
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-26
対流方式自然対流方式
タイマーON・OFF・ON/OFF・SVスタート
取扱い終了
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
付属品校正済おんどとりTR-52i
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
出力(W)【圧縮機】85
容量(L)50
電源AC100V・50/60Hz・10A
外寸(mm)483×487(554)×690/( )内は突起部を含むサイズ
内寸(mm)400×335×370
棚板数(枚)2
電源コード(m)3
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(設定37.0℃・無負荷)
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
最大消費電力(W)270/275(50/60Hz)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50℃
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-26
循環方式背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
取扱い終了
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
付属品校正済おんどとりTR-52i
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
外寸(mm)491×296×291
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)30
温度分布37℃時2℃
温度調節PID制御・SSR出力
タイマー設定1分~99時間59分
ヒーター容量(W)80
温度設定範囲(℃)室温+7~60
アズワン品番1-6142-11-26
庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)
タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
取扱い終了
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.3(3Pプラグ)
対応OSiOS 11.4 以降
対応機種iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
記録方式CSV形式、記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
機能記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装ステンレス(SUS430)
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)
対流方式自然対流エアージャケット
取扱い終了
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
仕様4℃固定タイプ
付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)75
外寸(mm)420×413×485
内寸(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度調節精度±1℃
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01-26
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
取扱い終了
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)75
外寸(mm)420×413×485
内寸(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
電源コード(m)2(2Pプラグ)
設定温度(℃)1℃単位
温度調節精度±0.5℃
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置ペルチェ素子
ドレン水自然蒸発式
取扱い終了
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組、校正済おんどとりTR-52i
材質【内扉】強化ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2(3Pプラグ)
センサー【過昇防止】K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御室温+5~80℃
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
ヒーター容量(W)200
対流方式自然対流エアージャケット
取扱い終了
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組、校正済おんどとりTR-52i
材質【内扉】強化ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2(3Pプラグ)
センサー【過昇防止】K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)200
制御温度(℃)室温+5~80
対流方式自然対流エアージャケット
取扱い終了
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
仕様高精度ホットタイプ
付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)11
容量(L)28
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
外寸(mm)420×413×485
内寸(mm)329×219×369
安全装置過電流ヒューズ、温度過昇防止
電源コード(m)2(2Pプラグ)
設定温度(℃)1℃単位
温度調節精度±1℃
温度設定範囲(℃)室温+5~45℃
アズワン品番3-7056-01-26
対流方式自然対流方式(5面加熱)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ヒーター
取扱い終了
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組、校正済おんどとりTR-52i
材質【内扉】強化ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2(3Pプラグ)
センサー【過昇防止】K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)300
制御温度(℃)室温+5~80
温度変動【JIS】±0.4℃(at37℃)
対流方式自然対流エアージャケット
最高温度到達時間約20分
取扱い終了
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組、校正済おんどとりTR-52i
材質【内扉】強化ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2(3Pプラグ)
センサー【過昇防止】K熱電対
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御室温+5~80℃
時間【37℃到達】約20分
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
ヒーター容量(W)300
対流方式自然対流エアージャケット
取扱い終了
キャリブレーションコントロールキットはルミノメーターの精度を検証するための校正キットです。
種別(高感度ATP検査測定キット)
アズワン品番2-8950-13
取扱い終了
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。