バイオ・食品(菌)関連用品 :「1.5ml」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
1箱(500本)
22,000 税込24,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
1箱(500本)
22,000 税込24,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
1袋(1000本)
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。 ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。 書き込み可能なフラットキャップです。 チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可 アズワン品番67-5763-72
1袋(500本)
5,790 税込6,369
6日以内出荷

ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下) 材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム 寸法(mm)Φ13×46
1箱(500本)
16,900 税込18,590
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンフローター
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。 アズワン品番1-5979-01 材質発泡PE(ポリエチレン) 寸法(mm)100×70×7 穴径(Φmm)Φ10(24穴)
1袋(10枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)2 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,340 税込2,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
1箱(50本×5袋)
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンアイスオン
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,540 税込6,094
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様耐遠心強度:20000G 材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL)1.5 滅菌γ線滅菌済 寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
2,178 税込2,396
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2) 胴外径(Φmm)10.5
1袋(6個)
6,060 税込6,666
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本)
13,300 税込14,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000ラベル)ほか
11,583 税込12,741
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(100本)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)1.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-04
1箱(500本)
21,200 税込23,320
12日以内出荷

1個
19,305 税込21,236
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
3,911 税込4,302
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
36,234 税込39,857
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
33,660 税込37,026
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)