338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2mlチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。オートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのSBSフットプリント(8x12フォーマット)寸法の基準を満たします。耐薬品性。滅菌済み
仕様●材質:ポリプロピレン製
1個(10本)ほか
13,699 税込15,069
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型) アズワン品番65-3810-36
1個(500枚)
10,399 税込11,439
4日以内出荷

1個(500本)
23,699 税込26,069
7日以内出荷

BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型) アズワン品番65-3810-37
1個(500枚)
13,599 税込14,959
4日以内出荷

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●材質:PP アズワン品番65-3824-42
1セット(5個×500本)
118,490 税込130,339
7日以内出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-58
1個(200本)
12,890 税込14,179
4日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml アズワン品番65-3848-80
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1個(10枚)ほか
14,699 税込16,169
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1セット(5個×10枚)ほか
71,980 税込79,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml アズワン品番65-3848-81
1セット(4個×500本)
73,599 税込80,959
4日以内出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
1個(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5ml アズワン品番65-3848-10
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-59
1セット(5個×200本)
64,499 税込70,949
4日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0ml アズワン品番65-3848-66
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

バルクタイプ-1000μl専用の空ラック
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0ml アズワン品番65-3848-67
1セット(4個×500本)
73,599 税込80,959
4日以内出荷

プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。W1000-ERIはバルクチップ-1000μl専用の空ラックです。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5ml アズワン品番65-3848-11
1セット(4個×500本)
73,599 税込80,959
4日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml アズワン品番65-3848-38
1個(500本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-97
1個(50枚)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

Fortressディープウェルプレート96well。ハーフハイトタイプ1.1ml。ANSI/SLAS,HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-98
1セット(4個×50枚)
271,599 税込298,759
4日以内出荷

テストプレート用ツール。プレートスタンド。24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適。滑り止めラバー付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml アズワン品番65-3848-39
1セット(4個×500本)
73,599 税込80,959
7日以内出荷

96ウェル用。96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5ml アズワン品番65-3848-25
1セット(4個×500本)
73,599 税込80,959
4日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.2×41.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-10
1個(50枚)
82,980 税込91,278
93日以内出荷

Fortressディープウェルプレート96well。ハーフハイトタイプ1.1ml。ANSI/SLAS,HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.2×41.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-11
1セット(4個×50枚)
337,999 税込371,799
93日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5ml アズワン品番65-3848-24
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テストプレート用ツール。96well用ノート。プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙。記録しやすい大きなマス目。未滅菌。※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml アズワン品番65-3848-53
1セット(4個×500本)
73,599 税込80,959
4日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml アズワン品番65-3848-52
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ラウンドタイプ 2.0ml。ANSI/SLAS対応。丸底では珍しい大容量タイプ。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×41.2mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
1個(50枚)ほか
91,980 税込101,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3813-57
1個(500本)
5,698 税込6,268
93日以内出荷

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。MCEシリンジフィルター 水系。MCEシリンジフィルターは高親水性、フィルター孔径が大きくて高濾過量があります。【用途】。ラボ、試験に細菌と微細な粒子の濾過。培地、培養液の濾過滅菌。水サンプルの細菌の測定。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いた
1パック(100個)
6,198 税込6,818
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PESシリンジフィルター 水系。PESシリンジフィルターは高濾過量と低タンパク質吸着性です。【用途】。タンパク溶液の濾過滅菌。組織培地の濾過。組織培養添加剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
6,198 税込6,818
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。Nylonシリンジフィルター 有機系。Nylonシリンジフィルターは優れた化学適合性です。【用途】。電子半導体の工業用水の濾過。化学工業水の濾過。飲料水の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
6,198 税込6,818
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3813-58
1セット(10個×500本)
56,980 税込62,678
93日以内出荷

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PESシリンジフィルター 水系。PESシリンジフィルターは高濾過量と低タンパク質吸着性です。【用途】。タンパク溶液の濾過滅菌。組織培地の濾過。組織培養添加剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
4,198 税込4,618
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3814-48
1個(250本)
3,298 税込3,628
12日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3814-49
1セット(10個×250本)
32,999 税込36,299
4日以内出荷

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。Nylonシリンジフィルター 有機系。Nylonシリンジフィルターは優れた化学適合性です。【用途】。電子半導体の工業用水の濾過。化学工業水の濾過。飲料水の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
3,698 税込4,068
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。MCEシリンジフィルター 水系。MCEシリンジフィルターは高親水性、フィルター孔径が大きくて高濾過量があります。【用途】。ラボ、試験に細菌と微細な粒子の濾過。培地、培養液の濾過滅菌。水サンプルの細菌の測定。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いた
1パック(100個)
3,698 税込4,068
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。CAシリンジフィルター 水系。CAシリンジフィルターは高親水性、低蛋白質吸着性と硝酸塩非含有です。【用途】。地下水の濾過。バイオ及び臨床用溶剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
3,698 税込4,068
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。CAシリンジフィルター 水系。CAシリンジフィルターは高親水性、低蛋白質吸着性と硝酸塩非含有です。【用途】。地下水の濾過。バイオ及び臨床用溶剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
6,198 税込6,818
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PVDFシリンジフィルター 有機系。PVDFシリンジフィルターは極めて低いタンパク質吸着性です。【用途】。ガスの濾過。水蒸気の濾過。高温濾過。食品と工業用濾過。薬品の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
1パック(100個)
7,398 税込8,138
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)