バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,562件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末酵母エキス 1kg 極東製薬工業粉末酵母エキス 1kg極東製薬工業
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ビール酵母抽出物粉末
仕様●エキス●内容量:1kg●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-54
ルシパック A3 液体中微生物検出キット 20測定分 キッコーマンバイオケミファルシパック A3 液体中微生物検出キット 20測定分キッコーマンバイオケミファ
18,980税込20,878
1箱(20回分)
当日出荷
液体中の微生物を迅速に現場で簡便に検出できるキットです。約5分以内に検出できます。10^4~10^5以上の菌数が対象です。生菌数をCFUとして測定するわけではありません。冷却塔の循環冷却水の汚染管理、工業用水や排水の汚染モニタリングに。
仕様キット内容:ルシパック A3 Surface×20本、抽出試薬FA×1本 (10 mL入)、シリンジ ×20個、フィルター×20個、スタンド×1個、クイックマニュアル×1個アズワン品番2-8524-15保管環境冷蔵品
メスホルダーNO.4用替刃 200枚入 貝印メスホルダーNO.4用替刃 200枚入貝印
13,980税込15,378
1箱(200枚)
当日出荷から12日以内出荷
NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm 三商NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm三商
639税込703
1個
当日出荷
NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
クライオチューブ(外ねじ) TRUSCOクライオチューブ(外ねじ)TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(25本)ほか
当日出荷
液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
3日以内出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
979税込1,077
1袋(50本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
プラントボックス ケニスプラントボックスケニス
1,898税込2,088
1組(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
EasyPlate キッコーマンバイオケミファEasyPlateキッコーマンバイオケミファ
18,980税込20,878
1箱(100枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1保管温度(℃)2~8アズワン品番4-5420-04培養時間24時間±1時間
ナノトラップ (R) Easy 森永生科学研究所ナノトラップ (R) Easy森永生科学研究所
11,980税込13,178
1セット(10本)
当日出荷
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット! 現場で誰でもアレルゲン検査ができます。 ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。 10分で結果が得られます。 感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです。 無駄なく使いきれる10本入りです。 判定方法 (1)滴下してから10分後に判定してください。 (2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。 (3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。
種別えび・かに保存温度範囲(℃)2~8保存環境冷蔵アズワン品番64-1127-01有効期限12ヶ月
アオコ除去抑制剤 スーパーアルジゴン ゼンスイアオコ除去抑制剤 スーパーアルジゴンゼンスイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(250mL)
当日出荷
アオコの繁殖を抑制します
アズワン品番64-6372-99
水槽用クーラー ZCシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー ZCシリーズゼンスイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
「高性能二重構造熱交換器」で冷却効率UP省エネ静音高性能
レジオネラ鑑別培地 5枚 極東製薬工業レジオネラ鑑別培地 5枚極東製薬工業
1,498税込1,648
1箱(5枚)
3日以内出荷
レジオネラ鑑別用BCYEα寒天培地を基礎としたL-システイン含有培地とL-システイン不含培地の分画培地
アズワン品番63-2993-43保管環境冷蔵
ポテトデキストロースCP寒天培地 20枚 極東製薬工業ポテトデキストロースCP寒天培地 20枚極東製薬工業
2,998税込3,298
1箱(20枚)
3日以内出荷
真菌分離用
アズワン品番63-2993-30保管環境冷蔵
ストックポット クローバーストックポットクローバー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐食性の高いSUS316製。蓋の置場に困らない引掛金具付
材質SUS316容量(L)2.1内径(Φmm)140×H140アズワン品番61-0111-34
クリオディッシュ 1101シリーズ 硝英製作所クリオディッシュ 1101シリーズ硝英製作所
9,998税込10,998
1箱(250個)
当日出荷から8日以内出荷
冷凍包埋に便利
オートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入LLG Labware
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様ラベル付透明バイアル材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP容量(mL)1.5寸法(Φ×mm)11.6×32キャップ8-425アズワン品番3-9526-22
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズザルスタット
5,498税込6,048
1箱(1000本)
4日以内出荷から8日以内出荷
1.5mLサンプリングチューブ
材質PP容量(mL)1.5
BD BBL TM トリプチケース TM ソイブロス ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM トリプチケース TM ソイブロスベクトン・ディッキンソン
8,898税込9,788
1個
当日出荷から31日以内出荷
BD BBL(TM) トリプチケース(TM)ソイ寒天培地の寒天を抜いた製品で、製造ライン洗浄や増菌、菌液調整等の幅広い検査に使用します。
タイプ一般細菌用
BDラスパーチェックTM 300本入 ベクトン・ディッキンソンBDラスパーチェックTM 300本入ベクトン・ディッキンソン
23,980税込26,378特価
1箱
当日出荷
容器は柔軟性がありますので、綿球に含まれる余剰のリンス液を容易に絞る事ができます。手袋を着用していても持ちやすい大きめのキャップです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、綿棒/レーヨン綿アズワン品番2-3544-01
パウチ用袋 アネロパックパウチ用袋アネロパック
4,798税込5,278
1袋(40枚)
当日出荷
クリップ不要で使いやすいです。
材質バリアナイロン寸法(mm)155×300シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-04
培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦12.0融点(℃)91.0±2.0灰分≦1.5%
培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%内容量(g)500pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦20.0融点(℃)86.0±2.0アズワン品番3-4920-01灰分≦2.0%
マイクロプレート用シール ケニスマイクロプレート用シールケニス
4,798税込5,278
1組(100枚)
翌日出荷から16日以内出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET規格DNase/RNaseフリー
アイビス凍結保存用チューブ アズワンアイビス凍結保存用チューブアズワン
23,900税込26,290
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
ディスポ反応板 ナリカディスポ反応板ナリカ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
微量の試薬で化学反応を見るならコレ
材質塩ビ穴径(mm)18
マイクロチューブ  1.5ml 三商マイクロチューブ 1.5ml三商
3,898税込4,288
1袋(1000本)
当日出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
細胞培養用マルチプレート スミロン細胞培養用マルチプレートスミロン
21,980税込24,178特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
マイクロスプーン・スパチュラ ハマーマイクロスプーン・スパチュラハマー
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
ハマー 振動スパチュラ 三商ハマー 振動スパチュラ三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)全長(mm)220先端幅(mm)5.5
白金耳 三商白金耳三商
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
ミニP型シャーレ 三商ミニP型シャーレ三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
身の高さ(mm)12
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
解剖セット 野中理化器製作所解剖セット野中理化器製作所
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
7,598税込8,358
1箱(100枚)
翌々日出荷
ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニングセルストレーナー 50mLチューブ用コーニング
10,980税込12,078
1ケース(50パック×1個)
翌々日出荷から63日以内出荷
γ線滅菌済
超低接着表面プレート コーニング超低接着表面プレートコーニング
14,980税込16,478
1ケース(1パック×5個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
PTFEペトリー皿 F-1079シリーズ フロン工業PTFEペトリー皿 F-1079シリーズフロン工業(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から17日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PFAペトリー皿 F-1078シリーズ フロン工業PFAペトリー皿 F-1078シリーズフロン工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
PFAモールド成形品です。
インキュベーター ステンレスタイプ アズワンインキュベーター ステンレスタイプアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
バイオ・食品(菌)関連用品