バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    78税込86
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファ

    ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface

    キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(40本)ほか
    当日出荷
    ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
    保管環境冷蔵保存環境2~8℃(凍結しないこと)
  • プラスチックシャーレ ナリカ

    プラスチックシャーレ

    ナリカ(1件のレビュー)
    280税込308
    1組(10個)
    当日出荷
    すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
    材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
  • ステンレスシャーレ オオモリ

    ステンレスシャーレ

    オオモリ(5件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
  • ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ

    ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)

    キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(40本)ほか
    当日出荷
    いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
    成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
  • ディスポシャーレ サンプラテック

    ディスポシャーレ

    サンプラテック(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
    材質ポリスチレン(PS)トラスコ品番291-7084容量(mL)60質量(g)172外径×高さH(Φmm×mm)90×15型番13395滅菌方法電子線照射滅菌質量(g/個)17.2
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
    保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • ステンレスシャーレ(SUS304) サンダイヤ

    ステンレスシャーレ(SUS304)

    サンダイヤ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    滅菌なし材質並ガラス
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷
    すべり止めリブ付き EOG滅菌済
    材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
  • 培養有柄針 TGK(東京硝子器械)

    培養有柄針

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
    仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(100本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • ディスポコンラージ棒 ケニス

    ディスポコンラージ棒

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
    材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
  • ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール EDDING

    ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール

    EDDING(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
    耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク
  • Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(50本×2袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
    用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
  • 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学)

    一般細菌試験紙

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/24時間
  • 清浄度検査試薬セット SARAYA(サラヤ)

    清浄度検査試薬セット

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
    セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙種別セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10枚×10包)ほか
    当日出荷
    お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC

    MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))

    JNC(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚×4袋)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
    保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵
  • 拭き取り検査用スワブ アズワン

    拭き取り検査用スワブ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
  • 無地 焼口シャーレ リカシツ

    無地 焼口シャーレ

    リカシツ(13件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
    材質並質ガラス
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1セット(5枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • アズノール滅菌シャーレ アズワン

    アズノール滅菌シャーレ

    アズワン(6件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1箱(500組)
    当日出荷
    外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
    滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
  • 大腸菌群試験紙 SIBATA(柴田科学)

    大腸菌群試験紙

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/15時間
  • 粉末培地 島津ダイアグノスティクス

    粉末培地

    島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本(300g)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • 寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    寒天(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(250g)
    当日出荷
    名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04CAS登録番号9002-18-0
  • ユニラック アズワン

    ユニラック

    アズワン(2件のレビュー)
    6,350税込6,985
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
  • 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養プレート

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
  • アイビス ミニスーパーチューブ アイビス

    アイビス ミニスーパーチューブ

    アイビス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
    アズワン品番2-4579-01仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2
  • サニスペック滅菌希釈水 アズワン

    サニスペック滅菌希釈水

    アズワン(1件のレビュー)
    9,600税込10,560
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
バイオ・食品(菌)関連用品