バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,575件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラントボックス 植物培養用 125mL VWRプラントボックス 植物培養用 125mLVWR
6,998税込7,698
1箱(12個)
当日出荷
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP寸法(mm)75×75×100容量(mL)125アズワン品番3-601-01
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニスマイクロチューブ(帯電防止タイプ)ケニス
2,398税込2,638
1組(500本)
当日出荷
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
LB寒天培地 ナリカLB寒天培地ナリカ
3,200税込3,520
1セット(5袋)
当日出荷
遺伝子組換え実験に最適なLB処方の栄養培地 100mL用の個包装タイプで無駄なく使えます。pH調整済み。
種類寒天培地種別100mL用保管環境室温
ディスポループ ナリカディスポループナリカ
450税込495
1組(10本)
当日出荷
菌の塗沫や移植、菌液採取などに使います。培地専用のループです。
材質耐衝撃性ポリスチレン全長(mm)227サイズ10μL
ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ナリカペトリー皿(シャーレ)(焼口)ナリカ
720税込792
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010VIOLAMO(ビオラモ)
529税込582
1個
予約販売
電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)177×95×65型番VDT-010アズワン品番2-6714-01
メタルディテクトスクレーパー アズワンメタルディテクトスクレーパーアズワン
792税込871
1個
当日出荷
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
クライオバイアル用ラック アズワンクライオバイアル用ラックアズワン
7,710税込8,481
1箱(4個)
当日出荷から12日以内出荷
収納本数(本)50外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250材質PP(ポリプロピレン)
滅菌竹串 アズワン滅菌竹串アズワン
2,390税込2,629
1個(200本×5袋)
当日出荷
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済材質長さ(mm)約90アズワン品番1-5980-02
遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管用ラックIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
カートンスリーブ マイサイエンスカートンスリーブマイサイエンス
8,998税込9,898
1セット(100本)
当日出荷
バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
2,998税込3,298
1セット(100枚)
当日出荷
5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
赤・黄・緑・青・白色のミックス
ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)Merck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(150枚)ほか
翌々日出荷
メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
ディスポループ/ニードル ケニスディスポループ/ニードルケニス
5,398税込5,938
1箱(500本)
当日出荷から翌日出荷
滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
全長(mm)230滅菌ガンマ線照射済材質ABS
ファルコン ペトリディッシュ ケニスファルコン ペトリディッシュケニス
15,980税込17,578
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
ペトリフィルム培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム培地(冷蔵)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種類フィルム培地保管環境冷蔵
滅菌スタンプスプレード 栄研化学滅菌スタンプスプレード栄研化学
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
セルストレーナー FALCONセルストレーナーFALCON
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
マイクロ剪刀 アズワンマイクロ剪刀アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
マイクロチューブ SSIマイクロチューブSSI
3,798税込4,178
1袋(500本)
翌々日出荷
仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面材質PP(ポリプロピレン)
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
滅菌セルスプレッダー アズワン滅菌セルスプレッダーアズワン
4,390税込4,829
1箱(25本×4袋)
翌々日出荷
簡易食中毒菌検査キット(STチューブⅢツインタイプ) スギヤマゲン簡易食中毒菌検査キット(STチューブⅢツインタイプ)スギヤマゲン
32,980税込36,278
1袋(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
液体培地なので反応が早いです。 操作性が簡便です。 保存期間18ヶ月間です。
使用方法1.綿棒で調べたい箇所をこすってサンプル採取。2.培養器に入れて培養(最短4時間)。3.判定。構成培地チューブ、ミキシングチューブ、綿棒、綿球、殺菌チューブ、反応チューブ
棚板(受けサン付) サンプラテック棚板(受けサン付)サンプラテック
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から33日以内出荷
ドライキーパーシリーズ縦型用棚板です。
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1箱(100個組)
当日出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)ペトリスライド PDMA0Merck(メルクミリポア)
27,899税込30,689
1箱(100枚)
当日出荷
透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋) 三菱ガス化学アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)三菱ガス化学
4,798税込5,278
1袋(40枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
サンプルチューブ立て(SUS304) 三和化研工業サンプルチューブ立て(SUS304)三和化研工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)角穴(mm)11棚高さ(mm)30
96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific96ウェルプレパレーションラックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1包(5個)
翌々日出荷から17日以内出荷
プロビオPCRチューブ(8連) アズワンプロビオPCRチューブ(8連)アズワン
5,663税込6,229
1箱(125個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
CHICシャーレ アズワンCHICシャーレアズワン
10,900税込11,990
1箱(10枚×50包)
当日出荷
積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
材質PSアズワン品番6-9742-01
ベスト・ラック TGK(東京硝子器械)ベスト・ラックTGK(東京硝子器械)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から3日以内出荷
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)キャップ テストチューブ用 PE製Kartell(カルテル)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ケース入数:1000個
滅菌シャーレ IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレIWAKI(AGCテクノグラス)
30,980税込34,078
1ケース(500枚)
5日以内出荷
寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。 材質は高い透明度を持つポリスチレン。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。フタ内部に、ボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いている為、通気性を損ないません。 EOG滅菌済み。
滅菌EOG滅菌済材質ポリスチレン(PS)
トリパンブルー 0.4%溶液(200tests) ロゴスバイオシステムズトリパンブルー 0.4%溶液(200tests)ロゴスバイオシステムズ
3,698税込4,068
1組(2本)
40日以内出荷
LUNAシリーズの消耗品です。
容量(mL)1
マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
6日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)0.6滅菌滅菌済キャップ種類やや柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛100/200/300/400/500/600μL
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
当日出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛200/1000μL
バイオ・食品(菌)関連用品