特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
19,980税込21,978
1箱(96個)
欠品中
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-85
UV透過ゲルトレイ アムズシステムサイエンスUV透過ゲルトレイアムズシステムサイエンス
6,998税込7,698
1箱
12日以内出荷
ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。150x150mmとコンパクトです。片側がL型のため持ちやすくなっています。※短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。
仕様●サイズ:150×150×20mm●透過波長:260nm以降●1枚入アズワン品番65-9616-47
iP-TEC潜熱蓄熱材-24 サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-24サンプラテック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)680呼称24~25℃
ABHK寒天培地 10枚入 島津ダイアグノスティクスABHK寒天培地 10枚入島津ダイアグノスティクス
4,498税込4,948
1個(10枚)
6日以内出荷
本培地は、非選択性の嫌気性菌分離培地であり、嫌気性菌全般に優れた発育性能を示す。特に、臨床検体から高頻度に検出される黒色色素産生グラム陰性桿菌の集落の鑑別が可能である。基礎培地にブルセラ培地を用い、発育因子としてヘミン、L-アルギニン、ビタミンK、およびウサギ溶血液を添加している。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W20cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-71保管環境冷蔵
アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚島津ダイアグノスティクス
1,798税込1,978
1個(10枚)
6日以内出荷
本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-93保管環境冷蔵
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
12,980税込14,278
1箱(10袋×12個)
6日以内出荷
独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Freeアズワン品番67-2395-23
マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ野中理化器製作所
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-40
粉末麦芽エキス 500g 極東製薬工業粉末麦芽エキス 500g極東製薬工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
麦芽抽出物粉末
仕様●エキス●内容量:500g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-55
粉末肉エキス 500g 極東製薬工業粉末肉エキス 500g極東製薬工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
濃縮カツオ・動物肉抽出物
仕様●エキス●内容量:500g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-52
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mmTPP
40,780税込44,858特価
1個(50本)ほか
当日出荷から103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
【BPW】緩衝ペプトン水 ISO処方 225mL スタンディングパック 30袋入 協和医療器【BPW】緩衝ペプトン水 ISO処方 225mL スタンディングパック 30袋入協和医療器
7,498税込8,248
1箱(30袋)
33日以内出荷
本製品は、平成27年7月29日食安発0729第4号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 「食品,添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」に規定された培地の処方に準拠しています。(ISO処方)スタンディングパック(自立型の袋)仕様ですので、試料を入れ、そのまま培養できます。
仕様●用途:サルモネラ属菌の前増菌培地ならびに黄色ブドウ球菌用の希釈水アズワン品番65-5713-87
キャップレスマイクロチューブ 2.0mL 1000個入 グローバルサイエンスキャップレスマイクロチューブ 2.0mL 1000個入グローバルサイエンス
5,798税込6,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
検体などの小分け作業や簡単な分注作業に適しています。ポリプロピレン製なので遠心強度にも強く、オートクレーブ可能です。
仕様●サイズ:口部/Φ13.1mm、全長/40.2mm、胴部/Φ10.5mm●材質:PP(ポリプロピレン)●蓋なし●包装:バルク(1000本入)●オートクレーブ可能●温度耐性:-80~121℃●色:クリア●遠心強度:25,000×Gアズワン品番65-3686-45
スナップキャップマイクロチューブ Thermo ScientificスナップキャップマイクロチューブThermo Scientific
2,098税込2,308
1箱(10包×50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フタと側面にフロスティ加工済みパイロジェンフリーDNase/RNaseフリーオートクレーブ可
メスホルダーNO.4用替刃 200枚入 貝印メスホルダーNO.4用替刃 200枚入貝印
15,980税込17,578
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
5,798税込6,378
1式(500本)
欠品中
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:1.5mL 底の形状:コニカル 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本アズワン品番63-8462-63
ProteinLoBind チューブ 5.0mL スクリューキャップ PCR clean 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ProteinLoBind チューブ 5.0mL スクリューキャップ PCR clean 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
16,980税込18,678
1式(200本)
10日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管アズワン品番63-8461-84
PCRチューブ フラット型シングル TRUSCOPCRチューブ フラット型シングルTRUSCO
3,998税込4,398
1袋(1000本)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,198税込1,318
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
翌日出荷から3日以内出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
クライオチューブ WATSONクライオチューブWATSON
22,980税込25,278
1袋(500本)
4日以内出荷
本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌入数20本×25袋
ガラス製マイクロプレート ケニスガラス製マイクロプレートケニス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
滅菌シャーレ ケニス滅菌シャーレケニス
11,980税込13,178
1組(600枚)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
RNase ・DNaseフリー精製水 1000mL ChemlabRNase ・DNaseフリー精製水 1000mLChemlab
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
DEPC処理を行っていないため、酵素反応を阻害する心配がなく、様々な反応系に使用することができます。
容量(mL)1000アズワン品番4-5139-01
接触角計 Surfgauge接触角計Surfgauge
179,800税込197,780
1個
当日出荷
接触角値による、ぬれ性検査ができます。 切り出しのできないサンプルの測定に適しています。 携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60サイズ45×60×170mm質量(g)約320電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)2~130アズワン品番3-6083-11測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
アズノール滅菌シャーレJP ND90-15シリーズ アズワンアズノール滅菌シャーレJP ND90-15シリーズアズワン
429税込472
1袋(10枚)
当日出荷
外周にリブが付いていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。 透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。 フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性を損ないません。 底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。 持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレ
材質PS(ポリスチレン)高さ(mm)15径(Φmm)90アズワン品番3-1491-02
ディスポーザブル経口ゾンデ TGK(東京硝子器械)ディスポーザブル経口ゾンデTGK(東京硝子器械)
47,520税込52,272
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
プレートシール PET 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリエチレンテレフタラート(PET)適合無色透明
浮遊細胞フィルタcapフラスコ 住友ベークライト浮遊細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト
20,980税込23,078
1箱(18個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。 疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
接着細胞培養用フラスコ 住友ベークライト接着細胞培養用フラスコ住友ベークライト
17,980税込19,778
1箱(18個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
アオコ除去抑制剤 スーパーアルジゴン ゼンスイアオコ除去抑制剤 スーパーアルジゴンゼンスイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(250mL)
当日出荷
アオコの繁殖を抑制します
アズワン品番64-6372-99
滅菌NEシャーレ 10枚×50袋 Φ87.2×14.25mm 栄研化学滅菌NEシャーレ 10枚×50袋 Φ87.2×14.25mm栄研化学
19,980税込21,978
1箱(50袋×10枚)
当日出荷
鏡面仕上げで透明度が高く、コロニーの観察が容易です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(Φ×高さH)(mm)87.2×14.25アズワン品番64-2193-46
水槽用クーラー ZCシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー ZCシリーズゼンスイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
「高性能二重構造熱交換器」で冷却効率UP省エネ静音高性能
レジオネラ鑑別培地 5枚 極東製薬工業レジオネラ鑑別培地 5枚極東製薬工業
1,498税込1,648
1箱(5枚)
3日以内出荷
レジオネラ鑑別用BCYEα寒天培地を基礎としたL-システイン含有培地とL-システイン不含培地の分画培地
アズワン品番63-2993-43保管環境冷蔵
プレメディア乳糖ブイヨン培地 300g 極東製薬工業プレメディア乳糖ブイヨン培地 300g極東製薬工業
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
大腸菌群試験用LB培地培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
アズワン品番63-2993-09
ストックポット クローバーストックポットクローバー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐食性の高いSUS316製。蓋の置場に困らない引掛金具付
材質SUS316容量(L)2.1内径(Φmm)140×H140アズワン品番61-0111-34
サブロー寒天培地 20枚 極東製薬工業サブロー寒天培地 20枚極東製薬工業
2,998税込3,298
1箱(20枚)
3日以内出荷
真菌分離用
アズワン品番63-2993-33保管環境冷蔵
TGC培地 顆粒 「ニッスイ」 チオグリコレート培地 島津ダイアグノスティクスTGC培地 顆粒 「ニッスイ」 チオグリコレート培地島津ダイアグノスティクス
5,598税込6,158
1本(300g)
当日出荷
日本薬局方準拠培地無菌試験用
質量(g)438容量(g)300アズワン品番63-5753-53
1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズザルスタット
6,498税込7,148
1箱(1000本)
10日以内出荷から31日以内出荷
丸底のサンプリングチューブです
材質PP容量(mL)1.5
BD Difco TM ニュートリエント寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ニュートリエント寒天培地ベクトン・ディッキンソン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
広範囲の微生物の培養に使える汎用培地です。
タイプ一般細菌用種類寒天培地
BD Difco TM ニュートリエントブロス ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ニュートリエントブロスベクトン・ディッキンソン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
栄養要求の厳しくない微生物の培養に使用する培地です。
タイプ一般細菌用
バイオ・食品(菌)関連用品