バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,575件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパラピッドマイクロチューブS 三商セパラピッドマイクロチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
当日出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
アルミホイルシャーレ 三商アルミホイルシャーレ三商
3,398税込3,738
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
アルマイトシャーレー 三商アルマイトシャーレー三商
759税込835
1個
7日以内出荷
針 三商三商
69税込76
1個
当日出荷
種別有柄針用針直径×長さL(Φmm×mm)1×45
マイクロスパチュラ ハインマン 三商マイクロスパチュラ ハインマン三商
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
キャピラリーチューブ長尺 三商キャピラリーチューブ長尺三商
9,898税込10,888
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
摺合せシャーレ 三商摺合せシャーレ三商
8,198税込9,018
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
ニプロ・ディスポシャーレ NIPRO(ニプロ)ニプロ・ディスポシャーレNIPRO(ニプロ)
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
電子線滅菌済み。
滅菌方法電子線滅菌
アニマルホルダー 三商アニマルホルダー三商
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
コロニーカウンター レオナコロニーカウンターレオナ
42,980税込47,278
1台
予約販売
Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
ループ レオナループレオナ
899税込989
1袋(20本×5袋)
当日出荷
袋単位でガンマ滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。
材質AS
ディスポ白金耳 TXシリーズ 栄研化学ディスポ白金耳 TXシリーズ栄研化学
21,980税込24,178
1箱(10本×100セット)
12日以内出荷
サイズ:200mm。材質:PS
材質PS寸法(mm)200
解剖セット 野中理化器製作所解剖セット野中理化器製作所
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
角型ジャー 標準/薄型 共通 フタ アネロパック角型ジャー 標準/薄型 共通 フタアネロパック
3,798税込4,178
1箱(1個)
翌々日出荷
アネロパック角型ジャー用(標準・薄型共通)のフタです。留具付き、パッキン無しです。
アズワン品番62-3091-97
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
12,980税込14,278
1箱(120本×1個)
翌々日出荷
種別45mL/本アズワン品番6-9692-05
スライド&チャンバー 192シリーズ WATSONスライド&チャンバー 192シリーズWATSON
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
96ウェル PCRプレート WATSON96ウェル PCRプレートWATSON
12,980税込14,278
1箱(2袋×10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
ループスクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 滅菌 1392シリーズ WATSONループスクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 滅菌 1392シリーズWATSON
25,980税込28,578
1箱(25袋×20本)
5日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ WATSONスクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズWATSON
18,980税込20,878
1箱(500本)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
20本ずつの小分け包装
遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ WATSON遮光マイクロチューブ 131-915シリーズWATSON
7,398税込8,138
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ WATSONマイクロチューブ 1000本入 131シリーズWATSON
5,598税込6,158
1箱(1000本)
翌々日出荷
オートクレーブ可能
96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底 WATSON96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底WATSON
19,980税込21,978
1箱(4袋×8枚)
8日以内出荷
-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42アズワン品番62-0891-23
キャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用 WATSONキャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用WATSON
4,698税込5,168
1袋(100個)
翌々日出荷
ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0889-43
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル コーニングジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェルコーニング
21,980税込24,178
1ケース(50パック×1個)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
マルチプルウェルプレート コーニングマルチプルウェルプレートコーニング
29,980税込32,978
1ケース(10パック×5個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
セルスタック用交換用ソリッドキャップ コーニングセルスタック用交換用ソリッドキャップコーニング
1,798税込1,978
1ケース(6パック×1個)
6日以内出荷
アズワン品番61-4690-24
PTFE 万能容器 NR0214シリーズ フロンケミカルPTFE 万能容器 NR0214シリーズフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)スクリューキャップ マイクロチューブIWAKI(AGCテクノグラス)
39,980税込43,978
1箱(500個)
10日以内出荷
Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
コラーゲンⅠコート マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(20枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
滅菌シャーレ SH90シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレ SH90シリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(500枚)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚 IWAKI(AGCテクノグラス)EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚IWAKI(AGCテクノグラス)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
12日以内出荷
仕様黒(底部平底:クリア)、培養面積(cm3)(cm):0.322/wellウェル数96アズワン品番61-9713-47
モレキュラーシーブ 0.4 nm ビーズ状 ~ 2 mm Reag. Ph Eur 105708 250G Merck(メルクミリポア)モレキュラーシーブ 0.4 nm ビーズ状 ~ 2 mm Reag. Ph Eur 105708 250GMerck(メルクミリポア)
11,599税込12,759
1個
予約販売
種別105708 50Gアズワン品番61-0298-26
酵母エキス 微生物学用 103753 500G Merck(メルクミリポア)酵母エキス 微生物学用 103753 500GMerck(メルクミリポア)
16,799税込18,479
1個
予約販売
アズワン品番61-0193-13
ディスポ拘束衣 バイオリサーチセンターディスポ拘束衣バイオリサーチセンター
15,980税込17,578
1セット(50枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
ラット・マウスの採血・薬物投与・処置時に便利です。円錐の先端はカットされ穴が開いていますので、窒息の心配がありません。ラット・マウスに余計なストレスを与えず拘束が容易にできます。
インキュベーター ステンレスタイプ アズワンインキュベーター ステンレスタイプアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
多孔フィルムシール AeraSeal Excel Scientific多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific
9,298税込10,228
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-02
ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)ビバコン(DNA・タンパク用)sartorius(ザルトリウス)
18,980税込20,878
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
セラムチューブ(アウターキャップタイプ) ケニスセラムチューブ(アウターキャップタイプ)ケニス
34,980税込38,478
1組(500本)
3日以内出荷から61日以内出荷
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装50本×10袋材質本体/PP(ポリプロピレン)
バイオ・食品(菌)関連用品