特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニインキュベーター アズワンミニインキュベーターアズワン
98,700税込108,570
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)付属品棚板×1枚質量(kg)8.3容量(L)10電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)230×220×200センサー白金測温抵抗体Pt100Ω電源コード(m)2温度制御方式PID制御棚ピッチ(mm)48(最大2段)外寸法(mm)285×280×335アズワン品番3-8658-01
アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワンアイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付きアズワン
65,900税込72,490
1箱
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
ホイルシール eXTReme FoilSeal Excel Scientificホイルシール eXTReme FoilSealExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
多孔フィルムシール AeraSeal Excel Scientific多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific
9,298税込10,228
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-02
NMRチューブスタンド ケニスNMRチューブスタンドケニス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
ステンレスシャーレ ナリカステンレスシャーレナリカ
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ナリカペトリー皿(シャーレ)(焼口)ナリカ
720税込792
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
腰高シャーレ(焼口) ナリカ腰高シャーレ(焼口)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ガラス
滅菌希釈水 栄研化学滅菌希釈水栄研化学
23,980税込26,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
10倍希釈用です。
組成リン酸緩衝生理食塩水
ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010VIOLAMO(ビオラモ)
529税込582
1個
当日出荷
電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)177×95×65型番VDT-010アズワン品番2-6714-01
滅菌4オンスコンテナー Thermo Fisher Scientific滅菌4オンスコンテナーThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(100袋)
翌々日出荷
透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。
種別120mlアズワン品番2-7424-01
黒色マイクロプレート 平底 ステム黒色マイクロプレート 平底ステム(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1箱(5枚×10袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管用ラックIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
ラバーアダプター IWAKI(AGCテクノグラス)ラバーアダプターIWAKI(AGCテクノグラス)
4,198税込4,618
1箱(4個)
9日以内出荷
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
2,998税込3,298
1セット(100枚)
当日出荷
5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
赤・黄・緑・青・白色のミックス
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
2,398税込2,638
1セット(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
保存用ケーンの上部に取り付け、識別に管理できます。
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
19,490税込21,439
1パック(50セット)
7日以内出荷
0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
植物培地(粉末) 大日本住友製薬植物培地(粉末)大日本住友製薬(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋
当日出荷
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類粉末培地保管環境冷蔵培地名ムラジゲ・スクーグ植物倍時
ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)Merck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(150枚)ほか
翌々日出荷
メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
微好気培養アネロパック 三菱ガス化学微好気培養アネロパック三菱ガス化学
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
カンピロバクター・ヘリコバクターなどの微好気性菌に適した培養環境が得られます。剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%程度にします。
リメルト培地 関東化学リメルト培地関東化学
4,698税込5,168
1箱(5袋)
3日以内出荷
電子レンジで温めるだけで調製できます。緊急の検査や菌数測定のための培養に最適で、常温で長期保存が可能です。
保存方法常温(10~30℃)冷暗所
96ウェルマイクロプレート WATSON96ウェルマイクロプレートWATSON
16,980税込18,678
1箱(100枚)
4日以内出荷
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
ファルコン セルストレーナー ケニスファルコン セルストレーナーケニス
10,980税込12,078
1組(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
ターンテーブル ケニスターンテーブルケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
ポータブル暗箱 UVPポータブル暗箱UVP
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)267×229×305
アガロースゲル作製容器(Bench Pint) フナコシアガロースゲル作製容器(Bench Pint)フナコシ
10,980税込12,078
1個
91日以内出荷
アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
電気泳動装置(Mupid) Mupid電気泳動装置(Mupid)Mupid
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワンタイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
109,000税込119,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
カマレナイーネ(マウス保定用グローブ) サンプラテックカマレナイーネ(マウス保定用グローブ)サンプラテック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。 アルコール噴霧可。
材質牛革
培地ボトルスタンド サンプラテック培地ボトルスタンドサンプラテック
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
培地ボトルをナナメに保持! 楽な角度でピペット操作ができ、作業効率が向上! 500mL、1L培地ボトルに! ピペットがボトル開口部に触れにくい! 角度設定は2ポジション。 クリーンベンチ内でも使えるシンプル&コンパクト設計。
材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149×95呼称BBS-1
ツインテクPCRプレート96 Lobind Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート96 LobindEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1箱(25枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
最高の回収率により解析結果を改善 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能 非常に硬いねじり耐性のあるポリカーボネートフレーム OptiTrack マトリックスで素早いサンプルの識別とピペット操作エラーの低減 効果的なシーリングのために高くしたウェルのリムは、二次汚染のリスクも削減します バッチテスト済み、DNA, DNase, RNaseおよび PCR inhibitors free を認証済みです (PCR clean)
ウェル数96カラーレス
PCR チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)PCR チューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,098税込10,008
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
アプリケーター Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーターNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
3,098税込3,408
1個
43日以内出荷
仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵) Merck(メルクミリポア)RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
41,980税込46,178
1個
12日以内出荷
アズワン品番6-8799-12保管環境冷蔵
ベアリングローラー両枠 アズワンベアリングローラー両枠アズワン
5,300税込5,830
1個
当日出荷から翌々日出荷
低吸着チューブ アズワン低吸着チューブアズワン
1,498税込1,648
1セット(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
エアーサンプラー(冷蔵) Merck(メルクミリポア)エアーサンプラー(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
41,980税込46,178
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
保管環境冷蔵
環境測定培地 Merck(メルクミリポア)環境測定培地Merck(メルクミリポア)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
バイオ・食品(菌)関連用品