特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
コロニーカウンターライト台 アズワンコロニーカウンターライト台アズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷
仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
サンプルチューブ アズワンサンプルチューブアズワン
16,137税込17,751
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
28,980税込31,878
1ケース(5個×5包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
培地分注器用チューブカートリッジ アズワン培地分注器用チューブカートリッジアズワン
9,690税込10,659
1個
当日出荷
培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
仕様オートクレーブ可材質シリコンゴムアズワン品番1-5916-12
細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック細胞培養用プレート Plate-Nサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
ラット固定アジャスター サンプラテックラット固定アジャスターサンプラテック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番13303固定器寸法(Φmm)Φ78×50(最小)~210(最大)
セルスプレッダー サンプラテックセルスプレッダーサンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ディスポタイプのセルスプレッダー。コストメリットのある商品です。 γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。 商品は全て個装されています。 ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。 取っ手部分が長くコンタミリスクを軽減します。
材質PP(ポリプロピレン)
エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテックエコノマイクロチューブ1.5mlサンプラテック
1,998税込2,198
1組(500本)
当日出荷
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵) 3M(スリーエム)ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1袋(100本)
当日出荷
ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
保存方法2~8℃保管環境冷蔵
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1箱(100個組)
当日出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)ペトリスライド PDMA0Merck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷
透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
バイオフラスコ BioLiteバイオフラスコBioLite
8,498税込9,348
1箱(40個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
マイクロプレート(96ウェルプレート) ステムマイクロプレート(96ウェルプレート)ステム
13,980税込15,378
1箱(50枚)
翌々日出荷
γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌
アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋) 三菱ガス化学アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)三菱ガス化学
4,998税込5,498
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
PCRラック アズワンPCRラックアズワン
27,720税込30,492
1セット(20個)
当日出荷から12日以内出荷
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)キャップロックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientificシリコナイズドスナップキャップ付チューブThermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1袋(250個)ほか
翌々日出荷
微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ ロック付Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
PCRチューブ アズワンPCRチューブアズワン
5,247税込5,772
1袋(1000個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質PP(ポリプロピレン)
カルチャーボトル用 オプション アズワンカルチャーボトル用 オプションアズワン(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップKartell(カルテル)
4,398税込4,838
1ケース(1000個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupidサブマリン型電気泳動装置 mupidMupid
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
22,980税込25,278
1ケース(5本×15袋)ほか
翌々日出荷
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー) Merck(メルクミリポア)ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)Merck(メルクミリポア)
45,980税込50,578
1パック(25個)
当日出荷
メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
セミミクロスパチュラ Thermo Fisher ScientificセミミクロスパチュラThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1本
当日出荷
コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。
アズワン品番2-4789-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)176サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4
エーステスト蒸気滅菌用 福沢商事エーステスト蒸気滅菌用福沢商事
37,980税込41,778
1箱(100本)
7日以内出荷
信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953
フィルターホルダー TGK(東京硝子器械)フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
バイセル 6個入 TGK(東京硝子器械)バイセル 6個入TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1ケース(6個)
3日以内出荷
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
マークチューブ TGK(東京硝子器械)マークチューブTGK(東京硝子器械)
13,800税込15,180
1ケース(25本)
6日以内出荷から9日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(25個)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
EZVIEWR ガラスボトムプレート24well IWAKI(AGCテクノグラス)EZVIEWR ガラスボトムプレート24wellIWAKI(AGCテクノグラス)
34,980税込38,478
1箱(10枚)
7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:あり培養面積(cm2)1.9
ブドウ糖ペプトン培地 300g入 島津ダイアグノスティクスブドウ糖ペプトン培地 300g入島津ダイアグノスティクス
5,998税込6,598
1個(300g)
10日以内出荷
本培地は、第十四改正日本薬局方一般試験法37.無菌試験法に規定された培地の処方に準拠して粉末化された培地である。<第十八改正 日本薬局方 4.06無菌試験法では、好気性菌および真菌の検出にソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地(SCDブイヨン)が指定されている>
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cmアズワン品番65-9404-83
0.1ml 96ウェル PCRプレート ノンスカート WATSON0.1ml 96ウェル PCRプレート ノンスカートWATSON
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
好きな大きさにカット可能半分にカットして48ウェルプレートとしても使えます適度な大きさのリムにより、密着度の高いシーリングが可能です各ウェル壁面が肉薄で均一に成形された美しい透明ウェル
仕様ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー サンプル名のメモに便利アズワン品番63-4217-01
湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)湿球ウィックEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1セット(12枚)
当日出荷
コード205190アズワン品番65-0574-30
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
当日出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛200/1000μL
DIAPHRAGM PUMP AQU8871 Merck(メルクミリポア)DIAPHRAGM PUMP AQU8871Merck(メルクミリポア)
80,980税込89,078
1個
翌々日出荷
O-RING 7.6 x 2.62 MM QTY:10 Merck(メルクミリポア)O-RING 7.6 x 2.62 MM QTY:10Merck(メルクミリポア)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-05
SANITIZATION TABLETS 1ST Merck(メルクミリポア)SANITIZATION TABLETS 1STMerck(メルクミリポア)
9,999税込10,999
1個
当日出荷
アズワン品番61-0192-05
バイオ・食品(菌)関連用品