特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)シグマアルドリッチ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類粉末培地仕様ガンボーグB5ビタミン類含む保管環境1
ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)シグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地保管環境1
ブドウ球菌検出紙 サン化学ブドウ球菌検出紙サン化学
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)保管環境冷蔵反応細菌、黄色ブドウ球菌反応変色黒、ライトブルー蛍光(紫外線照射)
アガロース(粉末) 関東化学アガロース(粉末)関東化学
13,980税込15,378
1個(100g)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
10×TAEバッファ 関東化学10×TAEバッファ関東化学
5,098税込5,608
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1個(10個)
6日以内出荷
仕様イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 8.5×13.5 cmシート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215、インスリン吸着μg/cm2:160、ヤギIgG吸着μg/cm2:294材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PトランスファーメンブレンフィルターIPVH寸法(cm)フィルター:8.5×13.5検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6562-03アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-8※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:17.5規格50身の外径(mm)50フタ外径(Φmm)52身質量(g)17.5
ブローチホルダー 有柄針 150mm アズワンブローチホルダー 有柄針 150mmアズワン
898税込988
1個
8日以内出荷
全長(mm)150(針含む)本体寸法(mm)95(針なし)アズワン品番69-0956-28
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカルフッ素樹脂(PFA) ペトリ皿フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途実験用材質PFA
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1組(45枚)
3日以内出荷
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2材質ポリスチレン形状平底 フタ付入数(枚)45滅菌放射線照射済包装1枚毎ウェル数6
滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水ケニス
10,980税込12,078
1箱(240本)
5日以内出荷
γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9入数240本
細胞培養バッグ サンプラテック細胞培養バッグサンプラテック
39,980税込43,978
1組(10個)
翌々日出荷
閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。
入数(枚)10滅菌ガンマ線滅菌済
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
62,980税込69,278
1台(1台)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
低酸素培養キット スギヤマゲン低酸素培養キットスギヤマゲン
63,980税込70,378
1セット(1セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
ペーパーディスク アドバンテックペーパーディスクアドバンテック
5,798税込6,378
1箱(1000枚)
翌日出荷
純粋なセルロース繊維を用いており、吸収性に富んだろ紙です。抗生物質の力価測定用として使用されます。
用途抗生物質検定用入数(枚)1000
マウス固定アジャスター サンプラテックマウス固定アジャスターサンプラテック
14,980税込16,478
1個(1個)
3日以内出荷
固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。アジャスターの尾部付近の下板に、排水口(切り込み)がついています。
材質アクリル寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マウス保定用グローブ(カマレナイーネ) サンプラテックマウス保定用グローブ(カマレナイーネ)サンプラテック
2,098税込2,308
1個(1個)
3日以内出荷
噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可材質牛革オートクレーブの可否不可
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)NIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1組(5個)
翌々日出荷から15日以内出荷
高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入 ADVANTEC培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入ADVANTEC
2,598税込2,858
1箱(20本)
翌々日出荷
容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ)アズワン品番63-1237-90
37mmモニター 50個入 37AS245シリーズ ADVANTEC37mmモニター 50個入 37AS245シリーズADVANTEC
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌々日出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ ADVANTEC37mmモニター 50個入 37AS2シリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
最高使用温度(℃)45
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharpマイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
コンラージ棒 サンセイ医療器材コンラージ棒サンセイ医療器材
8,598税込9,458
1箱(1000本)
翌々日出荷
ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
発色酵素基質培地用粉末培地 島津ダイアグノスティクス発色酵素基質培地用粉末培地島津ダイアグノスティクス
9,998税込10,998
1箱(44包)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
発色酵素基質培地の分包タイプです。
種類粉末培地保存方法室温・防湿有効期限製造より3年
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
17,980税込19,778
1箱(50包)
12日以内出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
19,600税込21,560
1箱(500本)
12日以内出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワンリピートタイ 1袋 RTシリーズアズワン
999税込1,099
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付アズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
9,798税込10,778
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合カラーレス容量(mL)5温度範囲(℃)-86~80(クリップ使用時100以下)キャップタイプスナップキャップ最大遠心力(G)25,000底形状コニカルアズワン品番63-8462-40
0.2mL シングルPCRチューブ+フラットキャップ FG-021Fシリーズ FastGene0.2mL シングルPCRチューブ+フラットキャップ FG-021FシリーズFastGene
4,698税込5,168
1箱ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
キャップ一体型チューブ
発色酵素基質培地用粉末培地 島津ダイアグノスティクス発色酵素基質培地用粉末培地島津ダイアグノスティクス
12,980税込14,278
1箱(100包)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
発色酵素基質培地の分包タイプです。
96ウェル PCRプレート 25枚/箱 FGシリーズ FastGene96ウェル PCRプレート 25枚/箱 FGシリーズFastGene
15,980税込17,578
1箱(25枚)
6日以内出荷
高品質にこだわったFastGene ブランド製品です。ウェル壁は、肉薄で均一です。必要な分だけハサミで切ってご使用になれます。
カルチャーカバー No.1 96枚入 松浪硝子カルチャーカバー No.1 96枚入松浪硝子
7,998税込8,798
1箱(96枚)
8日以内出荷
細胞培養の蛍光染色等に最適、培養細胞を各種染色、蛍光抗体法やin situ Hybridizationに有効です。自発蛍光の低いカバーグラスNo.1(t0.13~0.17mm)でできておりますので、蛍光分析に最適です。滅菌処理をしておりますので、そのまま培養実験に用いることができ、さらに1枚づつ取り出し易いように専用トレーに入れております。細胞接着を強くするためポリリジンコート品もご用意、強い接着性を要求する細胞を培養する場合には、ポリリジンコートをしたものが有効です。お客様にてコラーゲンやラミニン等をコートすることも可能です。
MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ アズワンMPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズアズワン
15,600税込17,160
1本
当日出荷から17日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
MX キャップ SepraSeal セプラシール 96個×10シート入 MATRIXMX キャップ SepraSeal セプラシール 96個×10シート入MATRIX
11,980税込13,178
1ケース(10シート×96個)
93日以内出荷
96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
チェックスタンプ 04シリーズ サンセイ医療器材チェックスタンプ 04シリーズサンセイ医療器材
14,980税込16,478
1箱(50袋×10個)
8日以内出荷
鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。
仕様●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kgアズワン品番67-4664-20
平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入BIO-BIK
32,980税込36,278
1箱(20袋×500本)
6日以内出荷
ペレットの回収に便利な平底タイプです。、平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。、キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。、書き込み可能なフラットキャップです。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●安心の日本国内製造品です。
ストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズ BIO-BIKストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズBIO-BIK
4,398税込4,838
1袋(125個)
6日以内出荷
凍結保存が可能です。
スクリューキャップチューブ 1.5mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 1.5mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
バイオ・食品(菌)関連用品