特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
22,980税込25,278
1箱(100袋×10本)
当日出荷から6日以内出荷
使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
16,980税込18,678
1袋(125個)
6日以内出荷
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free
PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1箱(125セット)
翌々日出荷
チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。
仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
6日以内出荷
ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。、すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:3102-00/3105-00●適合96ウェル用シリコンラバーマット:3510-00アズワン品番67-3044-61
3分画ガラスシャーレ ソーダ石灰ガラス 堀内製作所3分画ガラスシャーレ ソーダ石灰ガラス堀内製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャーレ内部がT字形に分割されています。
8連PCRチューブ用フラットキャップ 120ストリップ/袋 FastGene8連PCRチューブ用フラットキャップ 120ストリップ/袋FastGene
5,298税込5,828
1箱
6日以内出荷
高品質がコンセプトのFastGene(TM) 8連PCRチューブ用のキャップ 安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能です。 優れたコストパフォーマンス 国内製造の為、安定供給が可能
仕様●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●Endotoxin Free●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4034-01
2.0mL マイクロ遠心チューブ 核酸低吸着 未滅菌 100本 FastGene2.0mL マイクロ遠心チューブ 核酸低吸着 未滅菌 100本FastGene
3,398税込3,738
1箱(100本)
6日以内出荷
核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ 最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。 本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレンアズワン品番68-4033-97
1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本 FastGene1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本FastGene
8,698税込9,568
1箱(100本)
6日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。 加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-08
0.5mL スクリューキャップチューブ ループ付き 500本 FastGene0.5mL スクリューキャップチューブ ループ付き 500本FastGene
31,980税込35,178
1箱(500本)
8日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。 お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能
仕様●サイズ:10.8×44mm●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:500本/袋●容量:0.5mL●滅菌済み●オートクレーブ滅菌可能●許容遠心力:20000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-10
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋 FastGene0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋FastGene
11,980税込13,178
1箱(10袋×12ストリップ)
8日以内出荷
8連チューブ+8連ドームキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋アズワン品番68-4033-09
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ FastGene0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップFastGene
9,998税込10,998
1箱(120ストリップ)
6日以内出荷
8連チューブ+8連ドームキャップのセット チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24
0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋 FastGene0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋FastGene
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
高品質な0.1mL PCRチューブ フラットキャップ付き
仕様●容量:0.1mL●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:1000本/袋アズワン品番68-4033-16
ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,398税込10,338
1袋(4個)
6日以内出荷
5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
生化学性状確認用 1箱 50本入 バクテクス生化学性状確認用 1箱 50本入バクテクス
4,298税込4,728
1箱(50本)
15日以内出荷から22日以内出荷
調製済の試験管生培地です。
仕様●用途:腸内細菌の性状確認用●保管温度:4~9℃●有効期限:製造後3ヶ月保存環境冷蔵
クリーンスタンプ(R)10 1箱 島津ダイアグノスティクスクリーンスタンプ(R)10 1箱島津ダイアグノスティクス
4,798税込5,278
1箱(30枚)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
培地は面積10cm2の専用シャーレに盛り上がった状態で凝固されています。 培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取することができます。
保存環境冷蔵
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,498税込9,348
1袋(10枚)
欠品中
PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入 バクテクス滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入バクテクス
14,980税込16,478
1箱(300本)
翌々日出荷
試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。
仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済アズワン品番66-0020-56
クライオカラーコード Thermo Scientific NalgeneクライオカラーコードThermo Scientific Nalgene
4,398税込4,838
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,998税込8,798
1箱(20包×10個)ほか
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
クライオバイアル 専用スタンド 50本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)クライオバイアル 専用スタンド 50本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
バイオプローラマニホールド用ゴム栓 1セット 10個×100組入 光洋産業バイオプローラマニホールド用ゴム栓 1セット 10個×100組入光洋産業
24,980税込27,478
1セット(100組×10個)
17日以内出荷
マニホールドKB-VKS01専用のゴム栓
仕様●材質:NBRアズワン品番67-6431-13
恒温器 サン化学恒温器サン化学
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。 コンパクトで持ち運びが可能です。
仕様●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温~50℃アズワン品番68-0852-85
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
6日以内出荷
ブタ腱由来ペプシン可溶化タイプIコラーゲンを無菌的に塗布・乾燥した製品です。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します.
材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-84
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×50個)
欠品中
液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm EDDINGペイントマーカーペン 赤 1 → 2mmEDDING
799税込879
1個
当日出荷
edding 751光沢ペイントマーカーeddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク
仕様高温:Y材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材厚さ(mm)ポイント:1 → 2ペイント:赤コード(番号)806-117チップサイズファインアズワン品番63-4654-37
ステンレスシャーレ OM25シリーズ オオモリステンレスシャーレ OM25シリーズオオモリ
999税込1,099
1個
当日出荷
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
仕様●外径(mm):75●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2922アズワン品番67-2204-07
コンビニエント トリミングナイフ 50枚入 武藤化学コンビニエント トリミングナイフ 50枚入武藤化学
15,980税込17,578
1個(50枚)
10日以内出荷
武藤のトリミングナイフは生に近い半固定の臓器でもらくらく切れます。今までにないトリミングナイフです。これはカーボン鋼ではなくステンレス鋼を素材に使用したことによります。病理標本切り出し作業の能率向上に、是非、武藤のトリミングナイフをお試し下さい。線維を多く含む固い組織でも簡単に切る事ができます。乳腺などの生の臓器でも驚くほど良く切れます。硬い組織でも容易に切れます。軟部臓器や半固定などの柔らかい状態でも容易に切れます。耐久性があり、多くの臓器を切り出し可能です。必要な替刃の取り出しが容易に行えます。替刃をハンドルへ安全にセットできます。廃棄が容易にできます。※廃棄方法:使用後は刃についた血液等の付着物を洗い流してから裏のボックスに捨ててください。
仕様●医療用具許可番号:01BZ005001●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-39
ENスターターパック オレンジ 5セット入 アズワンENスターターパック オレンジ 5セット入アズワン
9,890税込10,879
1箱(5セット)
当日出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-284-01
96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ Thermo Fisher Scientific96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-VシリーズThermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1ケース(5セット×100本)
48日以内出荷
アキュディア(TM)(粉末) 島津ダイアグノスティクスアキュディア(TM)(粉末)島津ダイアグノスティクス
5,598税込6,158
1個(300g)
翌々日出荷
本培地は、病原腸内細菌(Salmonella、赤痢菌(Shigella)等)の選択分離培地であり、臨床検査材料および食品からの検出を目的に使用する。SS寒天培地より選択性が弱いため、SS寒天培地上に発育し難い赤痢菌、Salmonellaが良好に発育する。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-74
イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーストレプトアビジン プレートThermo Scientific Nalgene
70,980税込78,078
1箱(15包×1個)
6日以内出荷から63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)IWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(45枚)
翌々日出荷
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:45アズワン品番67-0324-22
ムトウトリミングナイフハンドル 武藤化学ムトウトリミングナイフハンドル武藤化学
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
トリミングナイフ用専用ハンドルをご用意しております。線維を多く含む固い組織でも簡単に切る事ができます。乳腺などの生の臓器でも驚くほど良く切れます。硬い組織でも容易に切れます。軟部臓器や半固定などの柔らかい状態でも容易に切れます。耐久性があり、多くの臓器を切り出し可能です。必要な替刃の取り出しが容易に行えます。替刃をハンドルへ安全にセットできます。廃棄が容易にできます。※廃棄方法:使用後は刃についた血液等の付着物を洗い流してから裏のボックスに捨ててください。
仕様●包装:1個●規制他:医アズワン品番65-9084-36
角型ディッシュ サンプラテック角型ディッシュサンプラテック
48,980税込53,878
1組
9日以内出荷
正方形の角型シャーレです。
材質PS角型入数(枚)240滅菌電子線内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H外寸法(mm)126×126×16.5H
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 24ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 24ウェル用サンプラテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
iP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 6ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 6ウェル用サンプラテック
4,998税込5,498
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
iP-TEC二次容器 サンプラテックiP-TEC二次容器サンプラテック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)192×150×45容量(L)5呼称PC-0.5
iP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECウェルプレートカバー 6ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 6ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
バイオ・食品(菌)関連用品