特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 12ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 12ウェル用サンプラテック
5,498税込6,048
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
ブレードホルダー 武藤化学ブレードホルダー武藤化学
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
ミクロトーム替刃専用のホルダーです。ペーパーナイフとして、カッターの代わりとしてご使用になれます。切れ味が良いのでお取り扱いには十分注意して下さい。
仕様●包装:1個●製造日数:2アズワン品番65-9084-40
ECブルー 100 100mL×80本入 島津ダイアグノスティクスECブルー 100 100mL×80本入島津ダイアグノスティクス
35,980税込39,578
1個(80本×100mL)
8日以内出荷
1993年に水道法が改正され、上水試験法の大腸菌・大腸菌群検査における迅速法として特定酵素基質培地法が追加された。本品は、この特定酵素基質法の原理に基づいて開発されたもので、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地である。本品は、100mL定性試験用として使用する。
仕様●包装:100mL用×80本(瓶/1.74g)●貯蔵方法:遮光室温●サイズ:W27cm×H22cm×D43cmアズワン品番65-9404-63
アキュディア(粉末) 島津ダイアグノスティクスアキュディア(粉末)島津ダイアグノスティクス
5,598税込6,158
1個(300g)
翌々日出荷
本品は、飲食物中の大腸菌群の確定試験に使用される培地である。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cmアズワン品番65-9404-76
マイクロ剪刀 145mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 145mm HNYシリーズ野中理化器製作所
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-44
マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ野中理化器製作所
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-42
ポアメディア(R)マンニット食塩培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)マンニット食塩培地 10枚入栄研化学
1,398税込1,538
1パック(10枚)
5日以内出荷
食塩耐性とマンニット分解性によるブドウ球菌の選択分離用
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-13保管環境冷蔵
浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,898税込6,488
1箱(10枚)
11日以内出荷
浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~3.0●フタ付●入数:10枚●入数:45アズワン品番67-0324-25
スリムバンドビューアー バイオクラフトスリムバンドビューアーバイオクラフト
38,980税込42,878
1台
17日以内出荷
撮影用フィルターでデジカメ撮影可能
仕様●光源:470nm(22球青色LED)●波長域:450~490nm●照射範囲:130(W)~90(D)mm●本体寸法(mm):幅130×奥行180×高70●セット内容:LED本体、観察用トレイ、12VACアダプターアズワン品番67-0320-97
トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc GVSトランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pcGVS
10,980税込12,078
1箱(10枚)
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.22μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-59
トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり) GVSトランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり)GVS
29,980税込32,978
1ロール
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:200mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-56
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
5日以内出荷
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:10アズワン品番67-0324-24
ステンレスシャーレ OM25シリーズ オオモリステンレスシャーレ OM25シリーズオオモリ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
仕様●外径(mm):120●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2925アズワン品番67-2204-01
ポアメディア(R)BHI寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)BHI寒天培地 10枚入栄研化学
1,498税込1,648
1パック(10枚)
5日以内出荷
栄養要求の厳しいレンサ球菌や髄膜炎菌、一般細菌及び真菌の培養と分離用
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-33保管環境冷蔵
アキュディア(TM)(粉末) 島津ダイアグノスティクスアキュディア(TM)(粉末)島津ダイアグノスティクス
5,098税込5,608
1個(300g)
翌々日出荷
本培地は、平成27年7月29日食安発0729第4号「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」に規定された培地組成に準拠している。本培地は、食品のサルモネラ属菌試験法における前増菌培養および黄色ブドウ球菌試験法における検体の希釈に使用される。また、動物飼料のサルモネラ属菌検査にも使用される。さらに、ISO準拠培地として、生食用食肉検査である腸内細菌科菌群試験法やリステリア・モノサイトゲネス検査法に用いることができる。BPWは食品加工中に損傷を受けた菌を修復させ発育できるように作られた非選択性の液体培地であり、特にサルモネラ属菌と黄色ブドウ球菌は損傷に強い菌とされている。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-84
ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入 ステムステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入ステム
7,598税込8,358
1袋(10本)
5日以内出荷
オールステンレス使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-87
ステンレスループ・太柄付 ステンレスエーゼ Φ2mm 全長270mm 10本入 ステムステンレスループ・太柄付 ステンレスエーゼ Φ2mm 全長270mm 10本入ステム
4,598税込5,058
1袋(10本)
5日以内出荷
オールステンレス使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●太棒柄:Φ3mmアズワン品番65-9966-91
イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール F8Thermo Scientific Nalgene
72,980税込80,278
1箱(4包×160個)
6日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-35
スクリューコップ 200cc 滅菌済 200袋 グローバルサイエンススクリューコップ 200cc 滅菌済 200袋グローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(200袋×1個)
7日以内出荷
滅菌スクリュー検体保管容器
仕様●材質:本体PS(ポリスチレン) フタPE(ポリエチレン)アズワン品番67-2190-03
マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズアズワン品番65-9538-28
浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入ビーエム機器
10,399税込11,439
1個(500枚)
4日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
深型滅菌シャーレ Φ90x20mm 500枚入 ビーエム機器深型滅菌シャーレ Φ90x20mm 500枚入ビーエム機器
13,599税込14,959
1個(500枚)
12日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-37
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlチューブ一体型8連キャップ0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-14
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1個(200本)ほか
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズビーエム機器
3,798税込4,178
1個(500本)
78日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.1ml刻みの見やすい目盛付。サンプルがチューブ内壁に付着しませんので、高価な試薬等のロスを防ぎます。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-62
テストプレート 96well 平底 P.P製 208003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.P製 208003シリーズPorvair
49,980税込54,978
1個(100枚)
4日以内出荷
テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応96ウェル高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がりウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止各プレートにはアルファベットのナンバリング付ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-08
ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズビーエム機器
8,298税込9,128
1個(10枚)
4日以内出荷
ディープウェルプレートBM6012 対応マット〈ピアス式〉BM6012専用のマットマットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能切り込み入りのウェル未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-49
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズビーエム機器
33,980税込37,378
1個(50枚)
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96wellハーフハイトタイプ 1.1ml高さが1/2ですので、サンプル保存に最適未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-59
クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ TPPクライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズTPP
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):100x200x25mm●ウェル直径:Φ12.6mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:ポリカーボネート -80℃~190℃アズワン品番65-3799-31
エレクトロポレーションキュベット ビーエム機器エレクトロポレーションキュベットビーエム機器
15,980税込17,578
1パック(25個)
4日以内出荷
アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止ガンマ線滅菌済み、個別包装
イノキュレーティング ループ 1μl ブルー 個別包装 滅菌済み WNB717101シリーズ ビーエム機器イノキュレーティング ループ 1μl ブルー 個別包装 滅菌済み WNB717101シリーズビーエム機器
4,698税込5,168
1個(400本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3861-31
アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット プリマハムアレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キットプリマハム
29,980税込32,978
1箱(20回分)
5日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:20回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、抽出液(10倍濃縮)/50mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。アズワン品番65-5519-77
SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ ビーエム機器SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズビーエム機器
13,399税込14,739
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
プレート用シールティッシュカルチャー細胞培養やバクテリア培養に最適通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止通気性タイプ未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズ ビーエム機器PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズビーエム機器
8,198税込9,018
1個(10枚)
4日以内出荷
96well ハーフスカート・フルスカート用各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付縦(A~H)、横(1~12)に印字あり取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-88
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズビーエム機器
3,298税込3,628
1個(1000本)
4日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズビーエム機器
16,899税込18,589
1個(960本)
4日以内出荷
シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-76
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ ビーエム機器PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(960本)
4日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
CoolCell FTS30 1ml/2mlクライオチューブx30本 BCS-170シリーズ biocisionCoolCell FTS30 1ml/2mlクライオチューブx30本 BCS-170シリーズbiocision
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
48ディープウェルプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入 ABgene48ディープウェルプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入ABgene
67,980税込74,778
1箱(50個)
5日以内出荷
綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着DNase/RNaseフリーオートクレーブ可(15分、121℃)遠心不可ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-49
バイオ・食品(菌)関連用品