特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 無滅菌 P96DRシリーズ ステム96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 無滅菌 P96DRシリーズステム
12,980税込14,278
1箱(20袋)ほか
3日以内出荷
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 透明性のあるPPを使用しています。 耐有機溶媒性があります。 オートクレーブ滅菌可 フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)口径(Φmm)(ウェル)7外寸(mm)(底面)127.0×85.0高さ外寸(mm)41.2最大容量(mL)1.2/well
ナノトラップ (R) Easy 森永生科学研究所ナノトラップ (R) Easy森永生科学研究所
11,980税込13,178
1セット(10本)
当日出荷
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット! 現場で誰でもアレルゲン検査ができます。 ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。 10分で結果が得られます。 感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです。 無駄なく使いきれる10本入りです。 判定方法 (1)滴下してから10分後に判定してください。 (2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。 (3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。 ※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~26)をご使用ください。
保存温度範囲(℃)2~8保存環境冷蔵有効期限12ヶ月
ストマフィルター SFシリーズ ECOタイプ セントラル科学ストマフィルター SFシリーズ ECOタイプセントラル科学
12,980税込14,278
1箱(500枚)
当日出荷
優れた耐久性。安心の国内生産。 低価格、高品質。 書込みラベル印刷。ボールペン、鉛筆でサンプル名など書込みOK。 高級特殊強化フィルター使用。破れ難く残渣を極力防漏。
サイズ280mm×190mm、シール幅/10mm、フィルター/35mm×2(二つ折り)アズワン品番63-2577-22
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ 宮原計量器ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ宮原計量器
6,060税込6,666
1袋(6個)
当日出荷
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5
ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(5袋×50個)
当日出荷
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン使用温度範囲(℃)‐196~+121滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)キャップインナーキャップ
EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 AC キッコーマンバイオケミファEasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 ACキッコーマンバイオケミファ
74,980税込82,478
1ケース(40袋×25枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
温度(℃)【培養】35±1培養時間48時間±2時間アズワン品番4-5420-51
試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)試薬9mL POVテスター5型用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
容量(mL)9
水分活性計 アミッタリ水分活性計アミッタリ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0aw分解能±0.01aw精度±0.02awセンサー非導電性湿度センサー時間サンプル時間:5分寸法(mm)135×70×44電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)100(電池無し)セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
クライオチューブ 自立型 アウターキャップ WATSONクライオチューブ 自立型 アウターキャップWATSON
22,980税込25,278
1箱(20本×25袋)
10日以内出荷
滅菌
ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSONハイパーμチューブ 滅菌 2.0mLWATSON
6,690税込7,359特価
1箱(10本×50袋)
当日出荷から10日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)2.0滅菌未滅菌キャップ種類やや固い形状-材質ヴァージンポリプロピレン遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)目盛500/1000/1500/2000μLオートクレーブの可否可能
マイクロプレート BRANDマイクロプレートBRAND
18,980税込20,878
1箱(100個)
3日以内出荷から102日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10Hウェル数96
μテストチューブ 0.5mL 500本 TGK(東京硝子器械)μテストチューブ 0.5mL 500本TGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1袋
6日以内出荷
容量(mL)0.5仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)
マイクロプレート 96ウェル 50枚 TGK(東京硝子器械)マイクロプレート 96ウェル 50枚TGK(東京硝子器械)
10,890税込11,979
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
組織培養フラスコ コーニング組織培養フラスココーニング
24,980税込27,478
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
マルチウェルプレート 50包 コーニングマルチウェルプレート 50包コーニング
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入 住友ベークライトセラムチューブ アウタcap 5mL 300個入住友ベークライト
26,980税込29,678
1箱
4日以内出荷から10日以内出荷
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済容量(mL)5本体寸法(mm)Φ12.5×87形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)
浮遊細胞培養用フラスコ 住友ベークライト浮遊細胞培養用フラスコ住友ベークライト
17,980税込19,778
1箱(18個)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚) エスコサービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚)エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1パック(6枚)
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)アズワン品番64-7815-71対応冷媒種別R134a入数6個
滅菌NEシャーレECO 10枚×50袋 Φ87.3×14mm 栄研化学滅菌NEシャーレECO 10枚×50袋 Φ87.3×14mm栄研化学
18,980税込20,878
1箱(50袋×10枚)
当日出荷
鏡面仕上げで透明度が高く、コロニーの観察が容易です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(Φ×高さH)(mm)87.3×14アズワン品番64-2193-47
病理標本ピン L P-32シリーズ 硝英製作所病理標本ピン L P-32シリーズ硝英製作所
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
使い易く大きな組織に便利
寸法(Φ×mm)51×1.16
病原菌自動検出システム MDS 用オプション ネオジェンジャパン病原菌自動検出システム MDS 用オプションネオジェンジャパン
7,798税込8,578
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
試薬は調整済みです。
水槽用クーラー ZRシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー ZRシリーズゼンスイ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
品質はそのままに、低価格を追求コストパフォーマンスに優れた家庭用クーラーの定番!
原色植物標本 再乾燥用ダンボール 日本ヴォーグ社原色植物標本 再乾燥用ダンボール日本ヴォーグ社
470税込517
1セット(7枚)
11日以内出荷
吸湿した乾燥マットの間にはさんで再乾燥を素早く行うための道具です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
セット内容再乾燥用ダンボール×7枚寸法(mm)465×305アズワン品番63-5691-20
簡易透過IRカード 透過用セル 0000シリーズ International Crystal Laboratory簡易透過IRカード 透過用セル 0000シリーズInternational Crystal Laboratory
28,980税込31,878
1パック(25枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
液体試料を簡単に塗りつけるだけの、簡易透過IRカード(透過用セル)です。1回限りの使い捨てタイプです。
ユニ・カセット サクラファインテックユニ・カセットサクラファインテック
9,998税込10,998
1箱(250個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
微小検体6検体を同時処理。薬液入出孔はわずか0.3mm角。微小検体を手間なく処理できます。
種別テックティシュー外寸(mm)W28×D41×H6
プレメディアミルピー培地 100g 極東製薬工業プレメディアミルピー培地 100g極東製薬工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
乳中の残留抗菌性物質試験用培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
ブラケット エンド用/ABS樹脂/2個 16mm/70mm エスコブラケット エンド用/ABS樹脂/2個 16mm/70mmエスコ
935税込1,029
1袋(2個)
翌々日出荷
樹脂製なのでサビの心配がありません。
材質ABS樹脂(クロムメッキ仕上)全高(mm)70プレート寸法(mm)56×22アズワン品番63-3291-45適合パイプ外径(Φmm)16
バイタルメディア R2A寒天培地 20枚 極東製薬工業バイタルメディア R2A寒天培地 20枚極東製薬工業
3,998税込4,398
1箱(20枚)
3日以内出荷
従属栄養細菌試験用培地
アズワン品番63-2993-38保管環境冷蔵
チオグリコール酸培地II「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクスチオグリコール酸培地II「ニッスイ」島津ダイアグノスティクス
6,698税込7,368
1本(300g)
6日以内出荷
日本薬局方準拠培地無菌試験用
質量(g)409容量(g)300アズワン品番63-5753-54
スクリューキャップ EA948GDシリーズ エスコスクリューキャップ EA948GDシリーズエスコ
835税込919
1袋(20個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
材質ポリアミド(ブラック)
YSG寒天培地 20枚 極東製薬工業YSG寒天培地 20枚極東製薬工業
2,998税込3,298
1箱(20枚)
3日以内出荷
TAB(耐熱性好酸性菌)分離用
アズワン品番63-2993-37保管環境冷蔵
MacConkey寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 マッコンキー寒天培地 300g 島津ダイアグノスティクスMacConkey寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 マッコンキー寒天培地 300g島津ダイアグノスティクス
5,598税込6,158
1本
当日出荷
日本薬局方準拠培地腸内細菌分離用
質量(g)400容量(g)300アズワン品番63-5753-46
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズザルスタット
5,498税込6,048
1箱(1000本)
4日以内出荷から8日以内出荷
1.5mLサンプリングチューブ
材質PP容量(mL)1.5
BD BBL TM サブローデキストロース寒天培地 20枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM サブローデキストロース寒天培地 20枚ベクトン・ディッキンソン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個(20枚×1本)
4日以内出荷
サブローデキストロースCG 寒天培地は、サブローデキストロース寒天培地にクロラムフェニコール、ゲンタマイシンを添加することにより、さまざまな検査材料から病原性あるいは非病原性の真菌を分離するのに適しています
タイプ真菌、イースト、カビ用種類寒天培地アズワン品番63-6527-49保管環境冷蔵
BD BBL TM IsoVitalX TM エンリッチメント ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM IsoVitalX TM エンリッチメントベクトン・ディッキンソン
27,980税込30,778
1個(5本)
6日以内出荷
様々な微生物の培養用培地の強化に使用します。
タイプ一般細菌用保管環境冷蔵
BD Difco TM 可溶性デンプン ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 可溶性デンプンベクトン・ディッキンソン
9,498税込10,448
1本
当日出荷
可溶性の澱粉です。
タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-44
BD BBL TM リン酸緩衝液, pH7.2 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM リン酸緩衝液, pH7.2ベクトン・ディッキンソン
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
水、乳製品、食品およびその他の材料の検査で、検体の希釈に使用します。
質量(g)500アズワン品番63-6531-55
BD Difco TM スキムミルク ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM スキムミルクベクトン・ディッキンソン
5,498税込6,048
1個
当日出荷
スプレードライ状で、この10%溶液が同量の新鮮なスキムミルクにあたります。カゼインの凝固および蛋白分解に基づいた微生物の検出用です。
質量(g)500アズワン品番63-6531-48
BD Bacto TM 寒天 ベクトン・ディッキンソンBD Bacto TM 寒天ベクトン・ディッキンソン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
異物、着色剤、塩分を最低限に減らした精製寒天です。淡色の細かい顆粒で使い易く、秤量、取り扱いに便利です。 通常、固体培地には1~2%濃度で、嫌気性および微好気性菌の運動性と生育検査用培地には0.05%~0.5%の濃度で使用します。
仕様寒天・ゲル種類寒天培地
BD Difco TM YPD寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM YPD寒天培地ベクトン・ディッキンソン
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
分子生物学で使用する酵母の増菌および保存用の培地です。
質量(g)500タイプ保存用種類寒天培地アズワン品番63-6531-31
バイオ・食品(菌)関連用品