特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロウェルプレート Thermo Fisher ScientificマイクロウェルプレートThermo Fisher Scientific
21,980税込24,178特価
1ケース(120本)
当日出荷から5日以内出荷
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
濾過フラスコ PYREX(パイレックス)濾過フラスコPYREX(パイレックス)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ホース外径(Φmm)10
ガラスボトムディシュ50 松浪硝子ガラスボトムディシュ50松浪硝子
27,980税込30,778
1セット(30個)
7日以内出荷
50mmシャーレを使用することによりインジェクションに最適なボトムディッシュになりました。
ホール(Φmm)27
ガラスボトムディシュ  Hydro 松浪硝子ガラスボトムディシュ Hydro松浪硝子
16,980税込18,678
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。
材質ガラス
クライオボックス Thermo Fisher ScientificクライオボックスThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
細胞培養用フラスコ スミロン細胞培養用フラスコスミロン
15,980税込17,578
1ケース(18本)ほか
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
フルオロヌンクプレート Thermo Fisher ScientificフルオロヌンクプレートThermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1ケース(50本)ほか
5日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
ろ過フラスコ用ゴムアダプター ISOLABろ過フラスコ用ゴムアダプターISOLAB
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ろ過フラスコ及びロートの破損を防ぎます。
滅菌パック ロールタイプ 三商滅菌パック ロールタイプ三商
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
滅菌Sシャーレ 栄研化学滅菌Sシャーレ栄研化学
27,980税込30,778
1セット(10枚×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)88×14滅菌γ線アズワン品番64-2192-46
セルカルチャーディッシュ FALCONセルカルチャーディッシュFALCON
36,980税込40,678
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業クールインキュベーター 出荷前点検検査書付生田産業
189,800税込208,780
1台
70日以内出荷から100日以内出荷
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
エッジプレート2.0 NUNC(ヌンク)エッジプレート2.0NUNC(ヌンク)
32,980税込36,278
1セット(50個)ほか
5日以内出荷
培養中にプレートの外周ウェルの培地量が減少し、培養後の細胞アッセイ測定時に外周部で異常値を招くエッジ効果を低減できるプレートです。蒸発が少ないため、プレートの全ウェルから結果を得ることができます。優れた光学特性を有する透明のポリスチレン製で、光学測定に最適です。未処理表面は疎水性で、細胞を接着させずに培養する浮遊培養に適しています。
容量(μL)総ウェル:400
シリコナイズドチューブ Thermo Fisher ScientificシリコナイズドチューブThermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1セット(250本)ほか
翌々日出荷
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
スパチュラ 三商スパチュラ三商
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ポリオレフィン系カラーラバーで手にフィットした使用感。細かい作業に便利な4本組です。
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×175
キャピラリーチューブ長尺 三商キャピラリーチューブ長尺三商
9,898税込10,888
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
ガラス角形シャーレ 三商ガラス角形シャーレ三商
22,980税込25,278特価
1個
6日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
摺合せシャーレ 三商摺合せシャーレ三商
8,198税込9,018
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
Hペトリシャーレー 焼口 三商Hペトリシャーレー 焼口三商
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
ドライブロックインキュベータ バイオメディカルサイエンスドライブロックインキュベータバイオメディカルサイエンス
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg)0.7電源DC24V 50/60Hz 35W温度範囲(℃)(室温+5)~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
クールインキュベーター 三商クールインキュベーター三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
キャリブレートループ 三商キャリブレートループ三商
13,980税込15,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
40本ずつシールパックされており、開封後再びシールできるようになっています。保管時のコンタミを防げます。製造されるループの各々のロットについては、ASM(American Society for Microbiology)で頻繁に引用されるEvansBlue染色法を用いて定量精度の厳しい品質管理を行っております。ガンマ線滅菌済み。
ディスポループ 三商ディスポループ三商
10,980税込12,078
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ループ部の反対側はニードル仕様で、1本で2通りの使い方ができます。ホールド部は正六角形で使いやすさを保ちつつ廃棄物削減を考慮したデザインを採用。γ線滅菌済。
マウスケージ 三商マウスケージ三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別マウス5~10匹用材質TPXボトル(mL)200×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
マウスケージ 三商マウスケージ三商
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
昆虫飼育用ディッシュ 三商昆虫飼育用ディッシュ三商
51,980税込57,178
1セット(200個)
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS寸法(mm)100×40
カクハンチューブ 三商カクハンチューブ三商
18,980税込20,878
1セット(500個)
7日以内出荷
突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
材質PP遠心強度6000xg
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
5,598税込6,158
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ 三商NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ三商
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
熱や薬品に耐久性があります。
材質PTFE
NMRサンプルチューブ用 PEキャップ 三商NMRサンプルチューブ用 PEキャップ三商
1,598税込1,758
1セット(10個)
4日以内出荷
種別5Φ用
コロニーカウンター レオナコロニーカウンターレオナ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
ディスポーザブル・サンプルカップ コクゴディスポーザブル・サンプルカップコクゴ
3,198税込3,518
1箱(1000本)
5日以内出荷から28日以内出荷
本体のみ(PS)
マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
4,498税込4,948
1袋(1000個)
6日以内出荷から12日以内出荷
指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
タンパク質結晶化プレート SWISSCIタンパク質結晶化プレートSWISSCI
16,980税込18,678
1袋(10枚)
翌々日出荷
ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。
仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100材質ポリスチレンアズワン品番2-7215-05
トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMAトランスイルミネーター用UVランプ FL8WシリーズOPTIMA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
解剖セット 野中理化器製作所解剖セット野中理化器製作所
8,598税込9,458
1セット
8日以内出荷から12日以内出荷
96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付き FALCON96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付きFALCON
54,980税込60,478
1ケース(8個×4パック)
欠品中
アズワン品番62-2186-75
ディープウェルプレート P-DWシリーズ AXYGENディープウェルプレート P-DWシリーズAXYGEN
33,980税込37,378
1ケース(5個×10パック)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
透明
PCRチューブ Axygen AXYGENPCRチューブ AxygenAXYGEN
6,998税込7,698
1ケース(1000個×1パック)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
透明
ディープウェルプレート AXYGENディープウェルプレートAXYGEN
22,980税込25,278
1ケース(5個×5パック)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
透明
バイオ・食品(菌)関連用品