特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAマイクロチューブ(蓋付) サビレックスPFAマイクロチューブ(蓋付)サビレックス
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
マルチ・ウエスタンボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)マルチ・ウエスタンボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,998税込6,598
1箱(4個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
滅菌サンプリングスパチュラ SP scienceware滅菌サンプリングスパチュラSP scienceware
37,980税込41,778
1箱(100個)
翌々日出荷
個包装滅菌タイプです。
種別100個入アズワン品番3-6201-01
アイキューブ アズワンアイキューブアズワン
55,900税込61,490
1箱
当日出荷
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01
タンタル棒(Φ4×100mm) アズワンタンタル棒(Φ4×100mm)アズワン
10,900税込11,990
1個
6日以内出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
タンタル板(100×100×0.1mm) アズワンタンタル板(100×100×0.1mm)アズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
手動式白血球分類計数器 アズワン手動式白血球分類計数器アズワン
25,800税込28,380
1個
翌々日出荷
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
クライオチューブCryoFreeze(R) アズワンクライオチューブCryoFreeze(R)アズワン
26,980税込29,678特価
1箱(50個×10袋)
当日出荷から12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)形状外ネジ・自立型
クライオチューブCryoFreeze(R) アズワンクライオチューブCryoFreeze(R)アズワン
24,000税込26,400
1箱(50個×6袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
クライオバイアル アズワンクライオバイアルアズワン
6,237税込6,861
1箱(50個)
当日出荷
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm Thermo Fisher ScientificIVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mmThermo Fisher Scientific
61,999税込68,199
1箱(4個×30包)
翌々日出荷
IVF用としてFDA認可(510k)を取得してます。
種別1箱(4個/包×30包入)144444アズワン品番3-5220-01
クライオバイアル用ラック アズワンクライオバイアル用ラックアズワン
7,710税込8,481
1箱(4個)
当日出荷から12日以内出荷
収納本数(本)50外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250材質PP(ポリプロピレン)
マイクロプレート傾斜スタンド アズワンマイクロプレート傾斜スタンドアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mmアズワン品番1-5926-02
スクリュートップチューブ アズワンスクリュートップチューブアズワン
20,394税込22,433
1袋(500本)
翌々日出荷
種別HS10060 2ml 500本アズワン品番3-6024-01
バイオボックス本体(45L) スギヤマゲンバイオボックス本体(45L)スギヤマゲン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
49,980税込54,978
1ケース(20パック×5個)
翌々日出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別325mLアズワン品番2-2063-24
砂皿 ナリカ砂皿ナリカ
350税込385
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
砂を敷いて燃焼物を載せたり、試薬びんの下に敷いて薬品庫の腐食防止に使用します。
材質
カートンスリーブ マイサイエンスカートンスリーブマイサイエンス
8,998税込9,898
1セット(100本)
当日出荷
バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。
クリーンルーム用環境測定培地 Merck(メルクミリポア)クリーンルーム用環境測定培地Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(20個×30mL)
翌々日出荷
γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15~25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。
有効期限9ヶ月
拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地 エルメックス拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地エルメックス
36,980税込40,678
1箱(300セット)
4日以内出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
分包培地 関東化学分包培地関東化学
6,998税込7,698
1箱(50袋)ほか
3日以内出荷
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類粉末培地保管環境10~30℃保存
PCRチューブ フナコシPCRチューブフナコシ
6,498税込7,148
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から11日以内出荷
DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。
材質PP
ファルコン組織培養フラスコ ケニスファルコン組織培養フラスコケニス
26,980税込29,678
1箱(12個×5包)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
UVトランスイルミネーター バイオクラフトUVトランスイルミネーターバイオクラフト
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
エチジウムブロマイド溶液 フナコシエチジウムブロマイド溶液フナコシ
12,980税込14,278
1個(10mL)
3日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
ローディングDye ケニスローディングDyeケニス
3,598税込3,958
1組(0.5mL×3本)
16日以内出荷
Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
ゲルトレイ フナコシゲルトレイフナコシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
ゲルコテ ケニスゲルコテケニス
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
寸法(mm)170×160(プレート部)
ミニインキュベーター Merck(メルクミリポア)ミニインキュベーターMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。
付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
血液反応板 ケニス血液反応板ケニス
759税込835
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)5穴径(Φmm)Φ22×1.6
細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
21,980税込24,178
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
サンプルボトル(パッキン付) ケーエム化学サンプルボトル(パッキン付)ケーエム化学
5,998税込6,598
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
パッキン付きの広口容器
材質(本体)PP
1kg アオコ除去剤 エスコ1kg アオコ除去剤エスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
ミニラック 遠沈管用 サンプラテックミニラック 遠沈管用サンプラテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。
材質PVC
PCRチューブオープナー サンプラテックPCRチューブオープナーサンプラテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。
材質PVC呼称イッキニ4&1幅W×全長(mm)37×82
クライオチューブ専用トングX サンプラテッククライオチューブ専用トングXサンプラテック
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ。 逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。 チューブの形にピッタリ沿う3D設計。 かき分けて掴む、細い先端。 ステンレス製でオートクレーブOK。 置いたときに先端が浮くデザイン。
材質SUS全長×幅W×厚さ(mm)145×20×20
チェックカラーヒスタミン(冷蔵) キッコーマンバイオケミファチェックカラーヒスタミン(冷蔵)キッコーマンバイオケミファ
29,980税込32,978
1箱(60回分)
当日出荷
生魚中のヒスタミンが、簡単、迅速に測定できます。 抽出用溶液で希釈後加熱してヒスタミンを抽出。 検液と試薬を混合し15分後に測定。手のひらサイズの吸光光度計が利用可能。
セット内容酵素(6本)、発色試薬(6本)、標準液(1本)、緩衝液(3本)検出方式(下限)0.4ppm(吸光度計Bを用いた場合)反応時間15分保存温度(℃)2~8アズワン品番2-3137-01保管環境冷蔵
クールインキュベーター用 鍵セット 三菱電機クールインキュベーター用 鍵セット三菱電機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11
MicroSnap 大腸菌・大腸菌群用試薬 Hygiena(ハイジーナ)MicroSnap 大腸菌・大腸菌群用試薬Hygiena(ハイジーナ)
42,980税込47,278
1セット(100本)
8日以内出荷
Microsnap-ECはEnrichment swabで培養した後の試料中の大腸菌(E.coli)の指標となるβ-gulucuronidase酵素と上部試薬との発光反応を用いた迅速大腸菌検査キットです。発光反応を用いるこの検査手法は、非常に高感度なため、従来法に比べて短時間の培養で合否の判断ができます。発光の検出と合否の判定にはHygiena社製ルミノメータをご使用下さい。
適合(ルミノメータ)EnSURE,SystemSURE PLUS保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限製造日より1年
ディスポ反応板 マルエム[理化学・容器]ディスポ反応板マルエム[理化学・容器]
8,798税込9,678
1ケース(200本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PVC穴径(Φmm)18
バイオ・食品(菌)関連用品