特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCRチューブオープナー サンプラテックPCRチューブオープナーサンプラテック
3,498税込3,848
1個(1個)
3日以内出荷
一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
NMRサンプルチューブ ケニスNMRサンプルチューブケニス
7,198税込7,918
1組(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38入数10本
PTFE平皿 ケニスPTFE平皿ケニス
3,598税込3,958
1個(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PTFE
マツヨシ滅菌シャーレ Φ60mm  MY-MS0020 10マイ H16MM 松吉医科器械マツヨシ滅菌シャーレ Φ60mm MY-MS0020 10マイ H16MM松吉医科器械
219税込241
1袋(10枚)
当日出荷
ニクロムニードル 柄なし 尖状加工有 I07081N 40ホン ステムニクロムニードル 柄なし 尖状加工有 I07081N 40ホンステム
17,980税込19,778
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムニードル 柄付 尖状加工有 I07083N 40ホン ステムニクロムニードル 柄付 尖状加工有 I07083N 40ホンステム
31,980税込35,178
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムニードル 柄なし 尖状加工無 I07082N 40ホン ステムニクロムニードル 柄なし 尖状加工無 I07082N 40ホンステム
17,980税込19,778
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムループ 柄付  I06008N 40ホン ステムニクロムループ 柄付 I06008N 40ホンステム
28,980税込31,878
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムループ 柄付  I06006N 40ホン ステムニクロムループ 柄付 I06006N 40ホンステム
28,980税込31,878
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムループ 柄付  I06007N 40ホン ステムニクロムループ 柄付 I06007N 40ホンステム
28,980税込31,878
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムループ 柄付  I06005N 40ホン ステムニクロムループ 柄付 I06005N 40ホンステム
28,980税込31,878
1袋(40本)
7日以内出荷
ニクロムニードル 柄付 尖状加工無 I07084N 40ホン ステムニクロムニードル 柄付 尖状加工無 I07084N 40ホンステム
31,980税込35,178
1袋(40本)
7日以内出荷
37mmモニター 20個入 ADVANTEC37mmモニター 20個入ADVANTEC
39,980税込43,978
1箱(20個)
5日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ MIDAペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズMIDA
22,980税込25,278
1箱(25袋×20枚)
翌々日出荷
ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。底部に10mm間隔のグリッドが入っています。
材質PS径(Φmm)67寸法(Φ×高さH)(mm)67×14アズワン品番4-6262-01
ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ MIDAペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズMIDA
13,980税込15,378
1箱(25袋×20枚)
翌々日出荷
ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。
材質PS径(Φmm)59寸法(Φ×高さH)(mm)59×15アズワン品番4-6262-02
プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymerプラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズAmipolymer
12,980税込14,278
1箱(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
材質プラチナシリコーンゴム
オートシャーレ滅菌済 装置向け 1箱 10枚×50袋入 アテクトオートシャーレ滅菌済 装置向け 1箱 10枚×50袋入アテクト
12,980税込14,278
1箱(50袋×10枚)
8日以内出荷
フタ部分の溝(リブ)に段差がない設計ですので、自動分注機の使用に適しています。
材質ポリスチレン径(Φmm)90寸法(Φ×高さH)(mm)90×15アズワン品番68-1419-92
3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキット Cell Spinpod3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキットCell Spinpod
93,980税込103,378
1セット
翌々日出荷
専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。
仕様●スターターキット●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mmセット内容スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個アズワン品番4-6560-02
フィルタープレート 0.45μm Ciroフィルタープレート 0.45μmCiro
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.45
フィルタープレート 0.2μm Ciroフィルタープレート 0.2μmCiro
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.2
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー SP scienceware固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルーSP scienceware
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 用ゲルカッター 1袋 50本入 BioHelix2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 用ゲルカッター 1袋 50本入BioHelix
9,998税込10,998
1袋(50本)
翌々日出荷
材質プラスチックアズワン品番4-6691-11
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm BioHelix2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mmBioHelix
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ EOG滅菌NIP(ニッピ)
12,980税込14,278
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入 MTC BioハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入MTC Bio
73,980税込81,378
1パック(50枚)
12日以内出荷
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置Major Science(メジャーサイエンス)
189,800税込208,780
1セット
12日以内出荷
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(50包)
翌々日出荷
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(50包)
翌々日出荷
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
17,980税込19,778
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ 松浪硝子マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ松浪硝子
149,800税込164,780
1ケース(4箱×25枚)
33日以内出荷
寸法(mm)25.4×76.2×1.0
マルチウェルディッシュ 1箱 20個入 松浪硝子マルチウェルディッシュ 1箱 20個入松浪硝子
18,980税込20,878
1箱(20個)
10日以内出荷から24日以内出荷
材質ガラスカバーNo.1Sガラス径(Φmm)35
滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ EVER GREEN滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズEVER GREEN
31,980税込35,178
1ケース(20箱×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。
材質(キャップ)PE
マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入 EVER GREENマイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入EVER GREEN
30,980税込34,078
1ケース(10パック×10枚)
12日以内出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様フタなし材質PP寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状丸底アズワン品番4-5882-01穴容量(mL)0.32
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワンリアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズアズワン
12,100税込13,310
1箱(10袋×12セット)
翌々日出荷から12日以内出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
22,900税込25,190
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
21,200税込23,320
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)1.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-04
再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズ Genereach再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズGenereach
24,980税込27,478
1袋(10本)
翌々日出荷
細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121
培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズFudau Biotech
11,200税込12,320
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mmアズワン
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
バイオ・食品(菌)関連用品