特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ アズワンプレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプアズワン
231,000税込254,100
1台
翌々日出荷
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
分割シャーレ アズワン分割シャーレアズワン
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーションLazos
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,798税込7,478
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,898税込7,588
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズ Simportサンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズSimport
29,980税込32,978
1袋(250個)
翌々日出荷
ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。
仕様セプタム付キャップ材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-7005-20セプタムスリット有(十字型)
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入 SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入Simport
52,980税込58,278
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
6,798税込7,478
1ケース(10パック×1枚)ほか
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
65,980税込72,578
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-03穴容量(mL)0.2
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
189,800税込208,780
1セット
12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ エルメックスSWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス
48,980税込53,878
1ケース
7日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
39,980税込43,978
1ケース(10パック×500個)
93日以内出荷
アズワン品番61-4680-18
ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入 コーニングディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入コーニング
149,800税込164,780
1箱(12個)
6日以内出荷
すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
容量(mL)500高さ(mm)203アズワン品番3-3634-25直径(mm)87
5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズ コーニング5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズコーニング
1ケース(250本)
欠品中
最大14,000RCFでの遠心が可能確実に密閉できるスナップロックキャップRNase/DNaseフリー確実に密閉できるスナップロックキャップAxygenマイクロチューブはノンパイロジェニック-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF容量(mL)5
エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合、未滅菌カラーレス容量(mL)5キャップタイプスクリューキャップ底形状コニカルアズワン品番63-8462-13
Immobilon-P PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-P PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
39,999税込43,999
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様●インスリン吸着、μg/cm2:160●フィルターコード:IPVH●フィルター表面:プレーン●ブランド名:Immobilon●ヤギIgG吸着、μg/cm2:294●概要:イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 7×8.4 cm シート●牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215●主要アプリケーション:Western Blotting●数量/箱:50●製品名:イモビロン(Immobilon)-P トランスファー メンブレン●適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby材質疎水性PVDFフィルター:白色寸法(cm)フィルター:7×8.4検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性アズワン品番4-6562-01アプリケーションウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
iP-TEC細胞シート輸送コンテナ サンプラテックiP-TEC細胞シート輸送コンテナサンプラテック
24,980税込27,478
1個(6個)
7日以内出荷
シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します電子線滅菌済通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10 サンプラテックiP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10サンプラテック
47,980税込52,778
1組(10袋×5個)
翌々日出荷
iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。
仕様有効培養面積:25cm2材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム容量(mL)30滅菌電子線滅菌済アズワン品番64-3695-69
ガラスボトムディッシュ 1箱 松浪硝子ガラスボトムディッシュ 1箱松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(50個)ほか
10日以内出荷から43日以内出荷
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラスカバーNo.1Sガラス
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ 松浪硝子96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ松浪硝子
35,980税込39,578
1箱(10枚)
10日以内出荷
カバーNo.1Sガラスブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
ディープウェルプレート 1ケース 20個入 EVER GREENディープウェルプレート 1ケース 20個入EVER GREEN
20,980税込23,078
1ケース(20個)
翌々日出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。
寸法(mm)86×130×36ウェル数96
ディスポループ 両端タイプ 1ケース 25本×20箱入 333シリーズ EVER GREENディスポループ 両端タイプ 1ケース 25本×20箱入 333シリーズEVER GREEN
15,980税込17,578
1ケース(20箱×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
スプレッダーとして使用しながら、反対側のループでコロニーを採取できます。
材質PS全長(mm)203
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREENスライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入EVER GREEN
4,098税込4,508
1パック(10個)
翌々日出荷
スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
クライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズ EVER GREENクライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズEVER GREEN
38,980税込42,878
1パック(500個)
翌々日出荷
細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。
材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-195
96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入 EVER GREEN96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入EVER GREEN
64,980税込71,478
1ケース(10パック×10枚)
12日以内出荷
UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。
仕様フタなし材質アクリル樹脂寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状フラットアズワン品番4-5881-01穴容量(mL)0.37
384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ EVER GREEN384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズEVER GREEN
7,998税込8,798
1ケース(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
21,900税込24,090
1ケース(10ラック×96本)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
8,590税込9,449
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
4,990税込5,489
1袋(120本×8連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
12,200税込13,420
1ケース(10個)
12日以内出荷
仕様ラックボックス材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-14
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
7,690税込8,459
1ケース(10枚)
12日以内出荷
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-15
クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入 アズワンクライオバイアルグリッパー 1箱 5本入アズワン
10,000税込11,000
1箱(5本)
翌々日出荷
超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワンPCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズアズワン
10,200税込11,220
1箱(10袋×12本)ほか
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌 bitstrongマイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌bitstrong
1,998税込2,198
1箱(500本)
6日以内出荷
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用内部の視認性の高い高透明度チューブ書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500関連資料(0.9MB)
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌 bitstrong8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌bitstrong
7,798税込8,578
1箱(125セット)
6日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合
材質ポリプロピレン(PP)入数125関連資料(0.9MB)
水性ペン コロニーカウンター用 SIBATA(柴田科学)水性ペン コロニーカウンター用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1本(1本)
翌々日出荷
コロニーカウンターペン(051280-04)の交換用ペン
サイズ(mm)Φ8×90
デリケートハサミ 1本 FG-BSシリーズ FastGeneデリケートハサミ 1本 FG-BSシリーズFastGene
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
先端形状:両尖
仕様●長さ:11 cm●材質:ステンレススチール製●オートクレーブ滅菌可能●入数:1本
遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ FastGene遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズFastGene
15,980税込17,578
1箱(10袋×50本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ
チューブ用ラベル 1000枚/巻 FG-Eシリーズ FastGeneチューブ用ラベル 1000枚/巻 FG-EシリーズFastGene
5,898税込6,488
1巻
6日以内出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:30×12mm●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):ホワイト●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4033-70
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ FastGeneチューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズFastGene
3,298税込3,628
1箱(8シート×25枚)
翌々日出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)アズワン品番68-4033-80
バイオ・食品(菌)関連用品