特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,468件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心ボトル 非滅菌 Celltreat遠心ボトル 非滅菌Celltreat
24,980税込27,478
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreatローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌Celltreat
51,980税込57,178
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(80個)ほか
6日以内出荷
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
ダーラム管試験用スタンド STDシリーズ トミー工業ダーラム管試験用スタンド STDシリーズトミー工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
培地入り試験管の滅菌に便利、そのままスタンドにもなります。
myGel InstaView(TM) 青色LED Accuris InstrumentsmyGel InstaView(TM) 青色LEDAccuris Instruments
179,800税込197,780
1式
4日以内出荷から63日以内出荷
フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ FLAT(フラット)[理化学硝子器]特殊印刷付シャーレー PFS-90AシリーズFLAT(フラット)[理化学硝子器]
1,998税込2,198
1組
翌々日出荷
シャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
仕様●サイズ(mm):Φ90×20●材質:ソーダガラス
組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat組織培養処理済み皿 滅菌Celltreat
58,980税込64,878
1箱(60個)ほか
33日以内出荷
細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。
シャーレ 滅菌済 Celltreatシャーレ 滅菌済Celltreat
46,980税込51,678
1箱(100個)ほか
33日以内出荷
未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
材質プラスチック
100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入 Celltreat100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入Celltreat
67,980税込74,778
1箱(500個)
33日以内出荷
共通の環境で生物を同時に研究するために設計されています。成形された仕切りは空気の流れを作りながら完全に独立した区画を作り出します。簡単に識別できるようにマークされた区切り、ディッシュの底のリッジは簡単な取扱と積み重ねを可能にします。
分画シャーレ 蓋付 アズワン分画シャーレ 蓋付アズワン
4,400税込4,840
1式
当日出荷から翌々日出荷
仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
ホルムパック 臓器保存袋 100枚入 HPシリーズ 松浪硝子ホルムパック 臓器保存袋 100枚入 HPシリーズ松浪硝子
11,980税込13,178
1箱(100枚)
8日以内出荷から17日以内出荷
臓器の固定、保存にご使用下さい。(S)(M)(L)の3種類のサイズで、あらゆる大きさの臓器に対応できます。札がついており、検体の見分けや取り出しが容易です。不織布で作られており、鉛筆・油性ペン等で直接記入できます。ホルマリン、アルコール等の固定液に対し耐性があり、長期保存も可能です。検体と一緒に焼却ができます。
カットボード 病理組織用 松浪硝子カットボード 病理組織用松浪硝子
8,298税込9,128
1枚
8日以内出荷
切り出し用のボードです。汚れにくく洗い易くなっています。弾性が強く磨耗しにくくなっています。刃先がくいこみにくくなっています。平面性がよく、重量安定感があります。サンドペーパーや砥石で、簡単にボードのシミやキズが落とせます。
仕様●500×250×15mmアズワン品番67-8065-47
MPFシリコーンロングスクレイパー アズワンMPFシリコーンロングスクレイパーアズワン
15,600税込17,160
1本
17日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
46,699税込51,369
1箱(50個)
翌々日出荷
低分子量のウェスタンには最適ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDFフィルター:白色品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)名称ブランド名:Immobilonフィルターコード:ISEQ寸法(cm)フィルター:7×8.4吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション表面フィルター:プレーンフィルター穴径(μm)0.2アズワン品番4-6563-01アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1ケース(10パック×500個)
欠品中
アズワン品番61-4680-20
浮遊菌サンプラー Model 3081 カノマックス(KANOMAX)浮遊菌サンプラー Model 3081カノマックス(KANOMAX)
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
・カラータッチパネル採用による簡単操作・高精度流量自動制御・管理権限設定による保存データへの不正アクセス防止・SUS316製の高耐食性サンプリングヘッド・USB / RS-485 通信、リモコン遠隔操作
適合【培養皿】シャーレ(外径:90-100mm)材質サンプリングヘッド・ケース:SUS316、表パネル・ハンドル:ABS樹脂質量(kg)3電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×133×235記録方式CSVフォーマット(最大10,000個)連続使用時間(時間)7機能【管理機能】管理者/一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録流量(L/min)100(精度:±2.5%)サンプリング【回数】2~300回、または連続サンプリング【量】20-6,000L【間隔】10秒~1時間(リピートモード時)操作タッチパネル式4.3インチ液晶/サンプリング量、サンプリング時間表示/3言語(日本語、英語、中国語)切り替え表示動作環境【温度】0~40℃【湿度】0~90%RH(結露が無いこと)ACアダプタ(定格入力)100~240V充電時間(時間)2~3モード【サンプリング】シングル、リピート(多周期サンプリング)サンプリング方式慣性衝突方式
ふき取り用ワイドスペクトル中和緩衝液含浸スクラブサンプラー 100個入 ネオジェンジャパンふき取り用ワイドスペクトル中和緩衝液含浸スクラブサンプラー 100個入ネオジェンジャパン
37,980税込41,778
1箱(100個)
6日以内出荷
食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。、綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。、バイオフィルムを破壊するスクラブドット技術で効率的なサンプリングを実現します。、粗い面のふき取り時もほつれにくい多層不織布複合材料を採用しました。、10mLのワイドスペクトル中和緩衝液を含み、食品製造現場で使用されている幅広い消毒剤を中和します。
仕様●入数:1箱(100個入)保存環境冷蔵
バイオプローラ用試薬 VKH02用 KB-VKRシリーズ 光洋産業バイオプローラ用試薬 VKH02用 KB-VKRシリーズ光洋産業
15,980税込17,578
1セット(5個×40回分)
14日以内出荷
VKH02用試薬
バイオプローラ用試薬 VKH01用 KB-VKRシリーズ 光洋産業バイオプローラ用試薬 VKH01用 KB-VKRシリーズ光洋産業
15,980税込17,578
1セット(5個×40回分)
14日以内出荷
VKH01用試薬、核酸染色試薬
仕様●遮光・冷蔵保存保存環境冷蔵
バイオマッシャーⅤ 未滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ 未滅菌NIP(ニッピ)
9,998税込10,998
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,198税込5,718
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーション combi-SVシリーズFINEPCR
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズFINEPCR
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ ABgeneAB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズABgene
37,980税込41,778
1個(50ピース)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー
MX キャップ SepraSeal セプラシール ピアサブル 96個×10シート入 MATRIXMX キャップ SepraSeal セプラシール ピアサブル 96個×10シート入MATRIX
13,980税込15,378
1ケース(10シート×96個)
93日以内出荷
96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
MX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入MATRIX
78,980税込86,878
1ケース(10ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入MATRIX
73,980税込81,378
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mLMATRIX
66,980税込73,678
1袋(960本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific NalgeneNL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズThermo Scientific Nalgene
68,980税込75,878
1ケース(10ラック×48本)
93日以内出荷
タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NL クライオバンク 5mL バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific NalgeneNL クライオバンク 5mL バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入Thermo Scientific Nalgene
67,980税込74,778
1ケース(10ラック×48本)
93日以内出荷
タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入Thermo Scientific Nalgene
74,980税込82,478
1ケース(10ラック×48本)
5日以内出荷
広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-67
NL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズ Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズThermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1ケース(10ラック)
93日以内出荷
仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.7mm●バーコード付き空ラック
NL 2D無チューブ 2.0mL Thermo Scientific NalgeneNL 2D無チューブ 2.0mLThermo Scientific Nalgene
43,980税込48,378
1ケース(10袋×48本)ほか
93日以内出荷
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NL 2Dチューブ 2.0mL Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mLThermo Scientific Nalgene
61,980税込68,178
1ケース(10袋×48本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入 Thermo Scientific NalgeneNN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入Thermo Scientific Nalgene
24,980税込27,478
1ケース(10個×96個)
93日以内出荷
Nunc CryoBank/Bank-It用のカラーキャップ、96個ずつトレイ収納
NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific NalgeneNN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付きThermo Scientific Nalgene
139,800税込153,780
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185~121℃●キャップカラー:レッド●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:48.5mmアズワン品番67-6598-46
NN 0.5バンクイット 10ラック Thermo Scientific NalgeneNN 0.5バンクイット 10ラックThermo Scientific Nalgene
99,980税込109,978
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
Nunc Bank-Itは白フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
NN 0.5クライオバンク Thermo Scientific NalgeneNN 0.5クライオバンクThermo Scientific Nalgene
21,980税込24,178
1ケース(2ラック×96本)ほか
33日以内出荷から93日以内出荷
Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
MX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌 MATRIXMX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌MATRIX
25,980税込28,578
1袋(500個)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
スクリューキャップは0.5mL/1.0mL共通、カラーバリエーションが豊富
バイオ・食品(菌)関連用品