7,468件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱 GVS滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱GVS
65,980税込72,578
1箱(192個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入)アズワン品番67-2517-72
ミニディスク泳動装置 バイオクラフトミニディスク泳動装置バイオクラフト
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-89
ミニサブマリン電気泳動装置 90×90 バイオクラフトミニサブマリン電気泳動装置 90×90バイオクラフト
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
使いやすくて経済的短時間でシャープな分離
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本アズワン品番65-9539-96
ポアメディア(R)羊血液寒天培地M70 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)羊血液寒天培地M70 10枚入栄研化学
1,998税込2,198
1パック(10枚)
5日以内出荷
一般細菌及び栄養要求の厳しい菌検査用 5%羊血液添加(特に肺炎球菌の集落が鮮明でA群溶血レンサ球菌のβ溶血環も鮮明)
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-09保管環境冷蔵
ポアメディア(R)ハートインフュジョン寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)ハートインフュジョン寒天培地 10枚入栄研化学
1,398税込1,538
1パック(10枚)
5日以内出荷
一般細菌及び栄養要求の厳しい菌や真菌の培養及び分離用
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-32保管環境冷蔵
ポアメディア(R)Viカンジダ寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)Viカンジダ寒天培地 10枚入栄研化学
2,098税込2,308
1パック(10枚)
5日以内出荷
発色色素によるカンジダ属の主要5菌種の選択分離用
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-30保管環境冷蔵
ポアメディア(R)PEA加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入 栄研化学ポアメディア(R)PEA加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入栄研化学
4,498税込4,948
1箱(10袋×1枚)
5日以内出荷
腸内細菌等の通性嫌気性グラム陰性桿菌と混在する検査材料からの嫌気性菌の選択分離用
仕様●生培地●内容量:1枚×10袋入アズワン品番65-9539-38保管環境冷蔵
ハンディー パワーサプライ アズワンハンディー パワーサプライアズワン
28,900税込31,790
1個
5日以内出荷
電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
ハイパワーLED バイオクラフトハイパワーLEDバイオクラフト
98,980税込108,878
1台
17日以内出荷
青、青緑、緑に色の切替可能
仕様●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450~500nm、緑 490~540nm●照射範囲:140(W)~100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプターアズワン品番67-0320-62
ディスク泳動装置 バイオクラフトディスク泳動装置バイオクラフト
67,980税込74,778
1台
17日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅230×奥行70×高270●ゲルサイズ(mm):径2.5×長130●重量(g):920●セット内容:ディスク電気泳動槽:1台、ゲル作製台:1個、ディスクカラム 7.5Φ×2.5Φ×130mm:10本、カラムパッキン:10個、シールパッキン:10個、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-88
イムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入Thermo Scientific Nalgene
43,980税込48,378
1箱(4包×80個)
63日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:U16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-32
アキュレート(TM)XM-EHEC寒天培地 10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)XM-EHEC寒天培地 10枚島津ダイアグノスティクス
2,198税込2,418
1個(10枚)
5日以内出荷
本培地は、発色酵素基質を用いた腸管出血性大腸菌(EHEC)の選択分離用培地である。便や食品からのEHEC O157・O26・O111の検出を目的とする。EHEC O157・O26・O111が 発育時に分解する発色酵素基質と、ソルビトールを含有することで、それぞれの鑑別性を高めている。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-80保管環境冷蔵
Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入Thermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1セット(50枚)
6日以内出荷
ウェル間のCV値5%未満再現性±10%以内ウェルのバックグラウンド0.005OD以内各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止しますウェル底面が平らなため、反応面積が大きい行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができますウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付きアズワン品番65-4342-35
CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入 Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 丸底 1100μL 7.45×38.5mm 500本入 Thermo Fisher Scientific96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 丸底 1100μL 7.45×38.5mm 500本入Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1ケース(5セット×100本)
4日以内出荷
仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1100●サイズ(mm):7.45×38.5●入数:500本入アズワン品番67-2991-44
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
99,980税込109,978
1個(50個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:50個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-19
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
9,599税込10,559
1個(5個)ほか
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
シーリングテープ 100個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificシーリングテープ 100個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(100個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-76
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-80
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-59
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
82,980税込91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3アズワン品番67-2990-52
トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり) GVSトランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり)GVS
44,980税込49,478
1ロール
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:300mm×3M●孔径:0.22μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-57
日立用サンプルカップ グローバルサイエンス日立用サンプルカップグローバルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(2袋×1000個)
6日以内出荷
自動分析用サンプルカップ適合キャップ:16Φ用キャップ肉厚
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用アズワン品番67-2189-86
セミドライトランスファー装置 カーボン BEシリーズ バイオクラフトセミドライトランスファー装置 カーボン BEシリーズバイオクラフト
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
たんぱく質を短時間で転写陽極電極にカーボンタイプ・白金タイプ そしてサイズも2種類をご用意陰極にはステンレスプレート使用
仕様●外寸(mm):幅150×奥行160×高50●重量(g):800●カーボン電極タイプ●電極サイズ100×100mmアズワン品番67-0320-53
プラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装 ステムプラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装ステム
21,980税込24,178
1箱(100袋×10本)ほか
5日以内出荷
ディスポタイプのプラスチック製ループです。丸柄タイプ
仕様●ループ内径:4mm●全長:20.1cm●カラー:ホワイト
バンブーニードル 25本包装 ステムバンブーニードル 25本包装ステム
57,980税込63,778
1箱(240袋×25本)
5日以内出荷
環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mmアズワン品番65-9966-94
UV透過ゲルトレイ アムズシステムサイエンスUV透過ゲルトレイアムズシステムサイエンス
14,980税込16,478
1箱(2枚)
6日以内出荷
ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。150x150mmとコンパクトです。片側がL型のため持ちやすくなっています。※短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。
仕様●サイズ:150×150×20mm●透過波長:260nm以降●入数:2枚入アズワン品番65-9616-48
パールコア(R) E-Mシリーズ 栄研化学パールコア(R) E-Mシリーズ栄研化学
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
腸内細菌及び一般細菌分離用。
仕様●顆粒●内容量:300gアズワン品番65-9541-98
マイクロ透析器 BEシリーズ バイオクラフトマイクロ透析器 BEシリーズバイオクラフト
41,980税込46,178
1台
17日以内出荷
高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群トライアングル型スターラーバー
仕様●カプセル:12個アズワン品番65-9539-94
冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフト冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
87,980税込96,778
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能片面バッファー冷却クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅208×奥行120×高173●バッファー量(mL):1,150●重量(g):980アズワン品番65-9539-77
ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能ローコスト・シンプル設計クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):230●重量(g):310アズワン品番65-9539-68
インバーテッドトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVSインバーテッドトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
219,800税込241,780
1箱(10パック×1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
大容量三角フラスコ用のインバーテッドトランスファーキャップです。
2ウェイトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS2ウェイトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
269,800税込296,780
1箱(10パック×1個)
7日以内出荷
大容量三角フラスコ用の2ウェイトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(シール)●シリコンチューブ●滅菌済みアズワン品番65-9407-85
トランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVSトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
369,800税込406,780
1箱(10パック×1個)
6日以内出荷
大容量三角フラスコ用のトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(ベント)●シリコンチューブ●ニードルサンプラー●滅菌済みアズワン品番65-9407-80
細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズGVS
38,980税込42,878
1箱(50パック×10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン(PS)素材を採用組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズ GVS滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズGVS
179,800税込197,780
1箱(12パック×1個)
6日以内出荷
ビスフェノールAフリーのポリカーボネート(PC)素材を採用。微生物学、細胞生物学などで広く使用できます。大容量の培養シェーカーで使用でき、主に浮遊細胞培養に適しています。ベントキャップは、同様の製品よりも大きく、通気量を増加させ、高密度細胞培養に適しています。培養容量は総容量の60% ~ 80%で細胞収量が増加します。0.2μmPTFEメンブレン、オプションの送液キャップを準備しています。無菌試験、エンドトキシン試験、DNaseフリー、RNaseフリーに合格
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:3L●培養容量(mL):2100●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-37
クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVSクローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズGVS
109,800税込120,780
1箱(6パック×1個)
7日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:250ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-31
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズGVS
17,980税込19,778
1箱(12パック×1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
138,800税込152,680
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-97
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
バイオ・食品(菌)関連用品