7,468件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVSクローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズGVS
109,800税込120,780
1箱(6パック×1個)
7日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:250ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-31
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズGVS
17,980税込19,778
1箱(12パック×1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
138,800税込152,680
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-97
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(48個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)アズワン品番65-9134-92
ヒストカッターハイプロファイル 50枚入 武藤化学ヒストカッターハイプロファイル 50枚入武藤化学
7,998税込8,798
1個(50枚)
13日以内出荷
パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個2.硬質組織等の薄切も容易▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:14mm●刃厚:0.32mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-51
ヒストカッタースーパー 50枚入 武藤化学ヒストカッタースーパー 50枚入武藤化学
7,798税込8,578
1個(50枚)
10日以内出荷
パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個2.硬質組織等の薄切も容易▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-46
マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ野中理化器製作所
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-41
幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ ORTHOREBIRTH幹細胞抽出培養シート ORB-RシリーズORTHOREBIRTH
39,980税込43,978
1箱(10枚)
13日以内出荷
幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ23mm●対象:セルストレーナー●入数(個包装):10枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-15
組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat組織培養フラスコ(ベントキャップ)Celltreat
49,980税込54,978
1箱(25個)
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8119-94
イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific NalgeneイムノロックウェルモジュールプレートThermo Scientific Nalgene
129,800税込142,780
1箱(6包×10個)
7日以内出荷から63日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要フレームはウェル識別に便利な表記付き
Matrix(TM) キャップストリップ MATRIXMatrix(TM) キャップストリップMATRIX
10,980税込12,078
1箱(240本)
5日以内出荷
Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌アズワン品番65-5640-83
Matrix(TM) キャップマット MATRIXMatrix(TM) キャップマットMATRIX
5,898税込6,488
1箱(1包×10個)
63日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-74
Matrix(TM) キャップマット MATRIXMatrix(TM) キャップマットMATRIX
34,980税込38,478
1箱(1包×100個)
63日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能アズワン品番65-5640-78
MicroWell ミニトレイ Thermo Scientific NalgeneMicroWell ミニトレイThermo Scientific Nalgene
69,980税込76,978
1箱(4包×100個)
63日以内出荷
大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-67
イムノブレイクアパートモジュールプレート Thermo Scientific NalgeneイムノブレイクアパートモジュールプレートThermo Scientific Nalgene
149,800税込164,780
1箱(6包×10個)
5日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属60個購入につきプッシュフレーム2個同梱フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-39
イムノモジュール F16 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール F16Thermo Scientific Nalgene
43,980税込48,378
1箱(4包×80個)
7日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-33
イノキュレーティングニードル Thermo Scientific NalgeneイノキュレーティングニードルThermo Scientific Nalgene
26,980税込29,678
1箱(20包×50個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ニードル●カラー:イエローアズワン品番65-5637-27
96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene
59,980税込65,978
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-16
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1セット(24本)
4日以内出荷
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトルフィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合アズワン品番65-4343-41
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1セット(100枚)
6日以内出荷
識別用の英数字コード付き積み重ねしやすいデザイン蒸発防止のために溝のあるデザインウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保Non-Pyrogenic
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1セット(6パック×3個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-02
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
1セット(50枚)
欠品中
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-42
KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher ScientificKOVA(TM) Glasstic(TM)Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1セット(100パック)
6日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装 コーニングハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装コーニング
1ケース(4パック×1個)
欠品中
デザインを一新コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチUSPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現滅菌保証レベル(SAL)10^-6製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mLアズワン品番65-3963-28
384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 コーニング384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底コーニング
239,800税込263,780
1ケース(5パック×20個)ほか
43日以内出荷
1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL コーニング1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mLコーニング
1ケース(10パック×50個)
欠品中
ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップロック式底面滅菌済みSAL 10^-6ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-05
日立微量用サンプルカップ 1000個×2袋 グローバルサイエンス日立微量用サンプルカップ 1000個×2袋グローバルサイエンス
45,980税込50,578
1箱(2袋×1000個)
翌々日出荷
微量検体用
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●適用:日立用アズワン品番67-2189-94
組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 Celltreat組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入Celltreat
3,398税込3,738
1箱(5個)
31日以内出荷
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08
青色LEDトランスイルミネーター OPTIMA青色LEDトランスイルミネーターOPTIMA
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
食塩卵寒天基礎培地 顆粒 300g入 島津ダイアグノスティクス食塩卵寒天基礎培地 顆粒 300g入島津ダイアグノスティクス
4,698税込5,168
1個(300g)
10日以内出荷
本培地は、黄色ブドウ球菌の選択分離培地である。高濃度の食塩が含まれているため、耐塩性のBacillusを除き、ほとんどの菌は発育できない。黄色ブドウ球菌の特徴である卵黄反応陽性の集落を形成させるために、卵黄液を加えて使用する。また、マンニット分解性を確認するには、培養後にpH指示薬を滴下する必要がある。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-91
ミニバッファートランスファー装置 シングル バイオクラフトミニバッファートランスファー装置 シングルバイオクラフト
55,980税込61,578
1台
17日以内出荷
ミニゲルサイズ
仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-86
ポアメディア(R)Viヘモフィルス寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)Viヘモフィルス寒天培地 10枚入栄研化学
2,598税込2,858
1パック(10枚)
5日以内出荷
主に呼吸器系検体からのHaemophilus influenzaeの選択分離培地
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-23保管環境冷蔵
ポアメディア(R)ViGBS寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)ViGBS寒天培地 10枚入栄研化学
2,598税込2,858
1パック(10枚)
5日以内出荷
Group B streptococcus(GBS)選択分離培地
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-22保管環境冷蔵
ポアメディア(R)ViEHEC寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)ViEHEC寒天培地 10枚入栄研化学
2,298税込2,528
1パック(10枚)
5日以内出荷
腸管出血性大腸菌O157、O26及びO111分離用
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-21保管環境冷蔵
ポアメディア(R)PV加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入 栄研化学ポアメディア(R)PV加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入栄研化学
4,498税込4,948
1箱(10袋×1枚)
5日以内出荷
口腔外科領域、呼吸器材料等のグラム陽性菌と混在する検査材料からの嫌気性グラム陰性桿菌の選択分離用
仕様●生培地●内容量:1枚×10袋入アズワン品番65-9539-37保管環境冷蔵
ポアメディア(R)BBE寒天培地 1枚×10袋入 栄研化学ポアメディア(R)BBE寒天培地 1枚×10袋入栄研化学
4,498税込4,948
1箱(10袋×1枚)
5日以内出荷
Bacteroides fragilis groupの選択分離用
仕様●生培地●内容量:1枚×10袋入アズワン品番65-9539-39保管環境冷蔵
ブロットパワードライブ 200V 2A バイオクラフトブロットパワードライブ 200V 2Aバイオクラフト
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
セミドライ、バッファートランスファーに使用可能複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)大きく見やすいデジタルLED表示
仕様●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4~200V●定電流:0.02~2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1~999分、連続設定/000アズワン品番67-0320-69
ヒストカッターローアングル タイプ80LA 22° 50枚入 武藤化学ヒストカッターローアングル タイプ80LA 22° 50枚入武藤化学
7,798税込8,578
1個(50枚)
10日以内出荷
パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個2.硬質組織等の薄切も容易子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。腎生検やリンパ節等の極薄切に適し、刃角度が鋭角になっています。
仕様●刃角度:22mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-49
バイオ・食品(菌)関連用品