7,468件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズGVS
24,980税込27,478
1箱(24パック×1個)ほか
6日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
99,980税込109,978
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-91
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
169,800税込186,780
1箱(6パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。
細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
49,980税込54,978
1箱(20パック×5個)
7日以内出荷
高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理なし●サイズ:75cm2●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱)アズワン品番65-9406-70
細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
43,980税込48,378
1箱(20パック×10個)ほか
7日以内出荷
高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610XシリーズGVS
38,980税込42,878
1箱(10セット×500本)
6日以内出荷
高品質の透明PP素材を採用新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
SSB寒天培地 顆粒 島津ダイアグノスティクスSSB寒天培地 顆粒島津ダイアグノスティクス
32,980税込36,278
1個(20L)
7日以内出荷
本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
仕様●包装:20L(60g×20)●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W24cm×H15cm×D19cmアズワン品番65-9404-88
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
104,699税込115,169
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するために
仕様●サイズ:幅/13.21mm、奥行/13.21mm、高さ/47.50mm
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
135,899税込149,489
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するために
仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/70.61mmアズワン品番65-9346-10
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
34,980税込38,478
1箱(40個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基
仕様●容量(mL):1000●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×213×217●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(40個入)アズワン品番65-9134-88
ホルマリン容器スタンド 武藤化学ホルマリン容器スタンド武藤化学
349税込384
1個
10日以内出荷
病理組織用ホルマリン(3503用)のスタンド。
仕様●包装:1個●製造日数:2アズワン品番65-9084-96
ガラスマイクロプレート6穴 ほうけい酸ガラス(JR 1) B-3シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスマイクロプレート6穴 ほうけい酸ガラス(JR 1) B-3シリーズ日本理化学器械(NRK)
67,980税込74,778
1個
10日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JR 1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-3●ウェル:外径Φ35×6個●容量:14.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-6アズワン品番65-8686-82
シャーレ、焼口仕上(ペトリ) 655シリーズ 日本理化学器械(NRK)シャーレ、焼口仕上(ペトリ) 655シリーズ日本理化学器械(NRK)
899税込989
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific96ウェルプレートThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1箱(50個)
8日以内出荷から63日以内出荷
イムノ384ウェルプレート マキシソープ Thermo Scientific Nalgeneイムノ384ウェルプレート マキシソープThermo Scientific Nalgene
32,980税込36,278
1箱(3包×10個)
6日以内出荷
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理ウェル形状▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5641-30
Matrix キャップストリップ MATRIXMatrix キャップストリップMATRIX
10,980税込12,078
1箱(240本)
5日以内出荷から6日以内出荷
Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
96 DeepWell プレート(PP) MATRIX96 DeepWell プレート(PP)MATRIX
30,980税込34,078
1箱(1包×40個)
5日以内出荷
化合物ライブラリー作製時のマザープレートに各ウェルには独立したリム付き
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(mL):1●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型、チムニーウェル●未滅菌アズワン品番65-5640-68
FluoroNunc/LumiNunc Thermo Scientific NalgeneFluoroNunc/LumiNuncThermo Scientific Nalgene
62,980税込69,278
1箱(6包×10個)
7日以内出荷
蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑えるクロストークを抑える
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-61
FluoroNunc/LumiNunc Thermo Scientific NalgeneFluoroNunc/LumiNuncThermo Scientific Nalgene
87,980税込96,778
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
高い反射性自家蛍光/発光を抑える落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●カラー:ホワイト●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※発光分析用としても使用可能●未滅菌アズワン品番65-5640-59
イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーストレプトアビジン プレートThermo Scientific Nalgene
98,980税込108,878
1箱(15包×1個)
63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8×12ロックウェル●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-52
イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーアミノ プレートThermo Scientific Nalgene
129,800税込142,780
1箱(6包×5個)
63日以内出荷
ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-43
イムノブレイクアパートモジュールプレート Thermo Scientific NalgeneイムノブレイクアパートモジュールプレートThermo Scientific Nalgene
149,800税込164,780
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属60個購入につきプッシュフレーム2個同梱フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-38
384シャローウェルプレート(PP) Thermo Scientific Nalgene384シャローウェルプレート(PP)Thermo Scientific Nalgene
98,980税込108,878
1箱(4包×25個)
63日以内出荷
サンプルや反応試薬の節減に有用標準的な高さ(14.35mm)のため、少容量プレートでも使いやすい
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):58●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●外寸(mm):128×86●滅菌済アズワン品番65-5637-34
384ウェルマイクロプレート(PP)U底 Thermo Scientific Nalgene384ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene
119,800税込131,780
1箱(6包×20個)
5日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5637-33
96ウェルマイクロプレート(PP)U底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene
59,980税込65,978
1箱(12包×10個)
7日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●滅菌済アズワン品番65-5637-19
96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene
59,980税込65,978
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ブルー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-18
Fisherbrand ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(12本)
4日以内出荷
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトルフィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:1000mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合アズワン品番65-4343-44
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1セット(8パック×5個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4342-99
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
1セット(20パック×10個)
欠品中
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-96
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 25mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 25mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(20パック×10個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
169,800税込186,780
1セット(60枚)
欠品中
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:60/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 2mL●パッケージ:60ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-43
Fisherbrand 96ウェルポリスチレンマイクロプレート 12シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 96ウェルポリスチレンマイクロプレート 12シリーズThermo Fisher Scientific
49,980税込54,978
1セット(80枚)
6日以内出荷
自動化装置との互換性を考慮した設計蓋をしないで簡単に積み重ねられるプレートウェル表面は未処理のため、表面特性が均一
仕様●ボトム:U(ラウンド)●アプリケーション:抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに適しています。●数量:80個/セット●表面処理:未処理●アレイ:8×12●容量:ウェル 350μL●タイプ:マイクロプレート●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌方法:未滅菌●ウェルの数:96●蓋:蓋なし(別売12-565-511)●パッケージ:80ケース●規格:スタンダード(フットプリント)アズワン品番65-4342-37
アキシマット AMシリーズ AXYGENアキシマット AMシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×10個)
欠品中
リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマットアズワン品番65-3963-32
Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 コーニングElplasia プレート クリアボトムプレート黒コーニング
51,980税込57,178
1ケース(5パック×1個)
63日以内出荷
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減▼蛍光/発光アッセイに最適<
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-90
超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付 コーニング超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付コーニング
1ケース(5パック×10個)
欠品中
新しい独自のデザインのスフェロイドプレートは1枚のマイクロプレートで三次元多細胞スフェロイドのアッセイと解析を行うのに理想的です。超低接着(ULA)表面は、均一で再現性のある三次元スフェロイドの形成が可能です。不透明な黒色ウェル壁は光学的に透明な丸底ウェル間のクロストークを抑えます。▼1536ウェルフォーマットはハイスループット3次元セルカルチャーを可能にします。▼光学的に透明な丸底と黒色不透明の本体です。▼超低接着表面の共有結合はウェル表面への細胞接着を抑制します
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:14mL●推奨培地ウェル容量:12μL●推奨ワーキングボリューム:5 to 10μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-64
1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL コーニング1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mLコーニング
1ケース(10パック×50個)
欠品中
ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップロック式底面滅菌済みSAL 10^-6ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-04
イムノプレート Thermo Scientific NalgeneイムノプレートThermo Scientific Nalgene
109,800税込120,780
1箱(18包×10個)
63日以内出荷
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-24
サブマリン電気泳動装置 135×150 12ch非対応 バイオクラフトサブマリン電気泳動装置 135×150 12ch非対応バイオクラフト
67,980税込74,778
1台
17日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)
仕様●泳動槽外寸(mm):幅270×奥行162×高72●ゲルサイズ(mm):幅135×距離150●バッファー量(mL):590●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1t 16w:2本アズワン品番65-9540-02
96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene
59,980税込65,978
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ブラック●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-14
バイオ・食品(菌)関連用品