バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,563件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワンふきとり検査枠(滅菌済み)アズワン(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(50枚)
当日出荷
拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済
ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bioディスポ細胞計算盤(C-Chip)Digital Bio
20,980税込23,078
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
スクリューキャップチューブ(ループ) WATSONスクリューキャップチューブ(ループ)WATSON
16,900税込18,590
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
アセプトシャーレ(電子線滅菌済) アズワンアセプトシャーレ(電子線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
11,781税込12,959
1箱(500枚)
当日出荷
電子線滅菌済
材質PS
除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mLTGK(東京硝子器械)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
ループ&ニードル TGK(東京硝子器械)ループ&ニードルTGK(東京硝子器械)
399税込439
1袋(20本)
当日出荷
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)滅菌γ線滅菌線径(Φmm)約1.5柄径(Φmm)5
ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)シグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地保管環境1
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
59,980税込65,978
1台(1台)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
凍結保存容器用スケール アステック凍結保存容器用スケールアステック
9,098税込10,008
1個(1個)
5日以内出荷
柔軟性があり、あらゆる容器内の液体窒素水位の測定に使用できます。
寸法(mm)920(目盛最大)
アガロース ゲルバンドカッター 50個 FastGeneアガロース ゲルバンドカッター 50個FastGene
8,998税込9,898
1セット(50個)
翌々日出荷
アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能 切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなる ゲル重量は下記にて簡単に計算可能 ゲル厚:1.0 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~140 mg 1%アガロースゲル:~130 mg ゲル厚:0.8 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~120 mg 1%アガロースゲル:~110 mg ゲル厚:0.6 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~100 mg 1%アガロースゲル:~90 mg 同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省ける イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できる
仕様●全長:70mm(スティック収納時)、128mm(スティック引き出し時)●カッターヘッドサイズ:6×3mm●材質:ポリスチレン●オートクレーブ不可(コンタミネーション防止の為にも、再利用はお勧めしない)●入数:50個アズワン品番68-4033-51
フェイバーG 島津ダイアグノスティクスフェイバーG島津ダイアグノスティクス
2,309税込2,540
1個(500mL)
当日出荷
本品は染色液A脱色用の2%ピクリン酸アルコール溶液である。グラム陽性菌は細胞壁が厚く密なため、脱色されないが、陰性菌は容易に脱色される。
仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cmアズワン品番65-9404-66
フェイバーG 島津ダイアグノスティクスフェイバーG島津ダイアグノスティクス
1,398税込1,538
1個(500mL)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cm
RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズThermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile培養用途に適したシールガス通気性プレートシール滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
メスホルダーNO.3用替刃 200枚入 貝印メスホルダーNO.3用替刃 200枚入貝印
13,980税込15,378
1箱(200枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入) アズワンディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)アズワン
12,474税込13,721
1箱(50袋×10本)
当日出荷
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
7,898税込8,688
1式(500本)
当日出荷
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:2.0mL 底の形状:丸型 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本アズワン品番63-8462-52
ProteinLoBind チューブ 5.0mL スクリューキャップ PCR clean 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ProteinLoBind チューブ 5.0mL スクリューキャップ PCR clean 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
16,980税込18,678
1式(200本)
当日出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管アズワン品番63-8461-84
PCRチューブ フラット型シングル TRUSCOPCRチューブ フラット型シングルTRUSCO
3,998税込4,398
1袋(1000本)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
滅菌シャーレ ケニス滅菌シャーレケニス
11,980税込13,178
1組(600枚)ほか
6日以内出荷
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ 宮原計量器ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ宮原計量器
6,060税込6,666
1袋(6個)
当日出荷
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5
EasyPlate キッコーマンバイオケミファEasyPlateキッコーマンバイオケミファ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(4袋×25枚)ほか
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 寒天培地より短時間で測定が可能です。 コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー) 培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。 食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。
培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間保管温度(℃)2~8保管環境冷蔵
セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカセルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)ナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
耐熱シャーレ エスコ耐熱シャーレエスコ
445税込490
1袋(2枚)
当日出荷
結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
レンズペーパ 中央精機レンズペーパ中央精機
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
コットンでできているため光学部品を傷つけません。レンズクリーナー(CL-102)とともに使用します。
寸法(mm)200×100アズワン品番62-9889-05
トリプトソーヤ寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 SCD寒天培地 島津ダイアグノスティクストリプトソーヤ寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 SCD寒天培地島津ダイアグノスティクス
6,798税込7,478
1本(300g)
10日以内出荷
日本薬局方準拠培地一般細菌用
質量(g)438容量(g)300アズワン品番63-5753-50
BD Difco TM YPDブロス ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM YPDブロスベクトン・ディッキンソン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
分子生物学で使用する酵母の増菌および保存用の液体培地です。
質量(g)500タイプ保存用アズワン品番63-6531-30
BD Difco TM ポテトデキストロースブロス ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ポテトデキストロースブロスベクトン・ディッキンソン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
食品および乳製品からの酵母および真菌の培養用です。
質量(g)500タイプ酵母・真菌用アズワン品番63-6529-81
BD Difco TM LBブロスミラー Luria - Bertani ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM LBブロスミラー Luria - Bertaniベクトン・ディッキンソン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から31日以内出荷
分子生物学試験で使用する大腸菌の増殖および保存用の培地です。塩化ナトリウムを10g/L含有します。
タイプ大腸菌用
スタンプ培地 ケニススタンプ培地ケニス
7,798税込8,578
1箱(48枚)
6日以内出荷
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
PCR8連チューブ ケニスPCR8連チューブケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(120本)
当日出荷
主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078特価
1ケース(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
4,590税込5,049
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズQSP
2,398税込2,638
1袋(500本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
全長(mm)39.5
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
翌々日出荷から13日以内出荷
形状平底(プレート&ボトム)クリア
PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ フロン工業PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズフロン工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
角型培地瓶 GPEシリーズ アズワン角型培地瓶 GPEシリーズアズワン
4,653税込5,118
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
無処理ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)無処理ディッシュIWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(300個)ほか
4日以内出荷
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
バイオ・食品(菌)関連用品