研究関連用品・実験用必需品 :「回転 モーター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品回転子(Φ6×30mm)×2個 寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450 質量(kg)3.2 容量(mL)(最大攪拌)400×10 電源(V)AC100(50/60Hz)、490W 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100 モーターブラシレスモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング 防塵防水性能IP42(DIN EN60529) ヒーター容量(W)470 アズワン品番3-7051-01 プレート温度(℃)120(MAX)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷