試験管立て 木製ナリカ3日以内出荷から4日以内出荷
18mm試験管用の試験管立てです。
材質木タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き穴径(Φmm)20配列一列
アルニコ磁石ナリカ4日以内出荷
仕様保磁鉄片:○、極性色分:○その他木箱付属品木箱、保磁鉄片種別丸 AM-150N材質アルニコ寸法(Φ×mm)10×150本数2本磁束密度150mT
ミニスタンド SST-1Nナリカ3日以内出荷
小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。
試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。
はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6高さ(mm)365付属品F35-5820自在はさみ×1個支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
プレパラート箱ナリカ3日以内出荷から8日以内出荷
26×76mmのスライドガラスが入る木製ケースです。名箋付き。
対物マイクロメーターナリカ4日以内出荷
A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:木箱寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798
温度計アダプターIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥5,168¥4,698
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980