5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52 電源単3乾電池2本(付属) 輝度4000mcd LED白色LED:3.6V 30mA
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V) 種別ダブル 寸法(mm)約100×120×350 消費電力(W)1 光源高輝度白色LED(フラットLED) 連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
18,500 税込20,350
4日以内出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V) 種別シングル 消費電力(W)0.5 光源高輝度白色LED(フラットLED) 寸法(Φ×mm)約100×400 連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
1個
2,800 税込3,080
3日以内出荷

フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60 質量(kg)1.2 電源ACアダプタ(付属) 光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時) アーム500mm、フレキシブルタイプ
1個
45,000 税込49,500
34日以内出荷