インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません、オプションの配管接続用部品を取付けが可能
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc
水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません、オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc
水道法基準適合品(E-645)、温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール、逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現、業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適、標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能、取付姿勢は水平,垂直自由
仕様●適用流体:冷水、温水●適用圧力:1.0MPa以下●逆止弁最小閉止圧力:3kPa●冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内●設定温度範囲:38~65℃●初期設定温度:48℃●適用温度:90℃以下(凍結不可)●冷水温度と設定温度の差:10℃以上●取付姿勢:水平・垂直任意●接続:JIS Rc●循環水戻り口接続形式:JIS G1/2
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。