81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
材質(本体)FCD 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1.0以下 接続JIS10KFF 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
217,550 税込239,305
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弁体,弁座ステンレス鋼により優れた耐久性、ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.7MPa●最高温度:170℃●接続:JIS Rc
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、ステンレス製の為、腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用、屈曲に対する可撓性が極めて良好、屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持、中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ、SHASE-S106減圧弁(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠
仕様●適用流体:空気・その他非危険流体●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●流体温度:5~80℃●接続:JIS10KFF
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食品、クリーニング、メッキ工場等に最適、ステンレス製で優れた耐久性
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能、ステンレス製で腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS10KFF
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.52MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

GLV-1の接液部は、青銅又は耐脱亜鉛黄銅材を使用しています。蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度185℃●接続:JIS Rc
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能、ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)、小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

熱効率アップに最適、作動部分がないため故障の心配不要、極めて少ない圧力損失
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)●最高温度:220℃●接続:JIS 10KFF
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc●材質:SCS製・透視式
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc●材質:SCS製・フラップ式
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易、自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用、ステンレス製で、食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適、屈曲に対する可撓性が極めて良好、溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)、サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性、起動、停止の動作が迅速、正確、手動による操作も可能、開閉表示ランプ回路付
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道法基準適合品です。(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS Rc
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)