研究関連用品・実験用必需品 :「オートクレーブ」の検索結果
関連キーワード
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番355
スライド数(枚)8枚用
TGK品番198-19-81-42
材質PMP製(ポリメチルペンテン)
外形寸法(mm)58×53.5×86H
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番351
スライド数(枚)10枚用
TGK品番198-19-81-41
仕様外形寸法:85×70×50Hmm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オートクレーブ可。 ナイロンコートグラスファイバー製
材質ナイロンコートグラスファイバー
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)80
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)22
高さ(mm)約55(ロート部)
外径(Φmm)約81(ロート開口部)
足径(Φmm)15
足下外径(Φmm)約14.8
足内径(Φmm)約11.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP)
内寸(mm)345×510×110H
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271
直径(Φmm)160
TGK品番198-19-65-01
適合10Lまで
材質PP
高さ(mm)約48
耐熱温度(℃)100まで
アズワン品番4-3146-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395
TGK品番198-19-30-01
品名水流ポンプ
材質PP
枝管外径(Φmm)9
上部接続口(Φmm)12
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
材質ナイロンコートグラスファイバー
リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。
オートクレーブ可。
100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
白色の縁付き洗面器です。
非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。
+121℃で20分オートクレーブできます。
容量(L)10
寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160
仕様材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。
試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。
オートクレーブ可。
連結数2個連結用
寸法(mm)156×202
材質ポリプロピレン(PP)
TGK品番198-19-82-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ピペットを安全に保管するための容器です。
ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。
プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。
ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
材質PP、PE(蓋)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396
TGK品番198-19-30-02
品名チューブコネクター
材質PP
内径(Φmm)(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978
TGK品番198-19-88-03
容量(mL)500
仕様オートクレーブ可能
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP
オートクレーブの可否可能
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。