研究関連用品・実験用必需品 :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
大容量のサンプリングに使用可能です。
色白
材質PS
滅菌γ線滅菌済(個包装)
25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。
アズワン品番1-7934-01
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114
収納枚数(枚)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
材質PP
規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
色青/緑/ピンク/黄/橙
滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。
材質ポリプロピレン
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ用キャップ。気密性を重視してデザインされたスクリューキャップ。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●温度耐性:-185℃~121℃
アズワン品番65-3804-98
1パック(500個)
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
色白
列数4×6
適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE
足長(mm)(コック下)65
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
2Dチューブに予めキャップ(Dura Seal)が装填されている為、キャップを取り付ける手間が不要。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。ラックタイプ。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P & T.P.E●温度耐性:-180℃~121℃
アズワン品番65-3804-46
1個(960本)
¥92,980
税込¥102,278
18日以内出荷
1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm
アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可
アズワン品番65-4339-89
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能
アズワン品番65-4339-94
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ96 -185℃(液体窒素気相)使用可能ラックフタはポリカーボネイト製なので優れた耐久性チューブ底部に2次元バーコード(Data Matrix 方式)が組み込んであり、多量管理も容易チューブはV底になっており、サンプルを無駄なく使用付属の6角レンチを使い、容易に特定のチューブをラックから引き抜くことや、チューブに手を触
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。