研究関連用品・実験用必需品 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22 厚さ(mm)0.17~0.25 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1箱(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂 寸法(mm)222×171×33 収納枚数100枚
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(6個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500 材質チューブ/FLPP 材質(本体)FLPE 全高(mm)220 口内径(Φmm)43 材質(キャップ)FLPP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificカラーキャップ洗浄瓶
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500 材質チューブ PP 材質(本体)LDPE キャップタイプ28 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテ
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土 アズワン品番62-1609-30
1組(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷

Thermo Fisher Scientific丸型フロートラック
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質PP 適合1.5mLマイクロチューブ 使用温度(℃)-70~100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific粉末ロート
外側に筋が付いており、エアーロックを防止します。
1個
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificヒストプラスト TM
組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
成分パラフィンワックス 融点(℃)56~57
1箱
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。 アズワン品番1-7934-01 仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114 収納枚数(枚)10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1ケース(25個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificセーフティーマット
表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。 ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。
材質表/スパンボンド不織布、裏/ポリエチレン 吸水量750mL/m2
1組(25枚)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4 青/緑/ピンク/黄/橙 滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷

Thermo Fisher Scientificピペットスタンド
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン) 主な適合ピペットフィンピペット
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificガラス廃棄箱 1個×6個入
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱。丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心。フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能。組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm) アズワン品番65-4340-90
1セット(6個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロチューブラック
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
列数4×6 適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientificクライオマーカーセット
クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。
1巻(4本)
3,798 税込4,178
当日出荷

カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4339-89
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

1セット(5個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific分液ロートスキーブ形
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE 足長(mm)(コック下)65
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificコルクサポート
軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
内径(Φmm)60 外径(Φmm)110 適合フラスコ丸底200~500mL
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット(50個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型タンク 14100シリーズ
FDA21CFR177.1520に準拠。
材質HDPE 肉厚(mm)平均:3.9
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100 適合1.5/2.0mLチューブ×100 外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
12,300 税込13,530
当日出荷

Thermo Fisher Scientificニッケルるつぼ ふたのみ
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。
材質ニッケル 耐熱温度(℃)800
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificカードボードトレー
75×25mmまたは75×26mmのスライドグラスを20枚収納できます。 各スペースのナンバリングは、扉のインデックスに対応しています。 扉は360度開き、背面に折り込んで使用できます。
アズワン品番1-6456-01 仕様20枚用 材質 寸法(mm)342×205
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificピペッタークランプ
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂 寸法(mm)158×120×95 穴径(Φmm)24×50 取付寸法(mm)8~38 架数3 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ) アズワン品番1-8134-03
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Thermo Fisher Scientificパラフィルム
無色半透明で無毒性。伸縮自在で気密性に優れている。加熱可逆性がある。検体や薬品を浸さない。伸縮自在なので様々な形状に適合
仕様●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィン アズワン品番65-4343-45
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)