研究関連用品・実験用必需品 :「シリカ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS
外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
色(本体)透明
開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)
材質本体/PS 扉/AS樹脂
タイプ透明
内寸(mm)190×175×110
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
衝撃強度にすぐれ、耐熱性にすぐれたポリカーボネイト(PC)製の安全ガードです。試料、薬品の混合、加熱等試験時のおもわぬ危険からあなたをガードします。
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
付属品シリカゲル50g(容器付き)
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより
真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。
透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や
傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。
テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。
タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを
お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い
いただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約11
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440
棚板4枚付属
1台
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)
材質本体/PS 扉/AS樹脂
タイプスモーク
内寸(mm)190×175×110
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚
付属品棚板×2 デジタル湿度計
材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約15
外寸(mm)310×360×430
内寸(mm)253×313×358
設定湿度(%)約30~40
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230
耐荷重(kg)1
最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け
いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960
棚板7枚付属
1台
¥109,800
税込¥120,780
60日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。
常温で庫内湿度を30~40% RHに保ちます。
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品
の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。
扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、
製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
棚板数(枚)2
材質(棚板)ポリスチレン
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品パッチン錠タイプ 棚板3枚
材質ABS
質量(kg)5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×390×508
色(フレーム)黒
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×338×452
施錠方法パッチン錠タイプ
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約6
色(本体)透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
タイプ中湿度用
湿度設定範囲(%RH)30~40
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)27
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプキャスター無
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1154
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)17
材質(本体)アクリル
タイプキャスター無し
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥71,980
税込¥79,178
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ キャスター無し
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×829
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥109,800
税込¥120,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター無
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥90,980
税込¥100,078
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)23
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1150
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥98,980
税込¥108,878
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)18
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×825
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥78,980
税込¥86,878
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)17
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥73,980
税込¥81,378
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)74
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1822
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥409,800
税込¥450,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)40
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1822
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥209,800
税込¥230,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚
材質アルミニウム
質量(kg)65
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)35
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)35
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚
材質アルミニウム
質量(kg)65
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。