研究関連用品・実験用必需品 :「回転 モーター」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学可変ポンプ
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 幅(mm)211 質量(kg)6.6 高さ(mm)216 奥行(mm)274 電源(V)単相100 電源AC100V モーターDC75W モーター(W)DC75 回転数再現性±0.25% 2018年トラスコ掲載ページ10 1170
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用 接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。 実効排気速度20/30L/min型 耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。 小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。 メンテナンスが容易です。 DCモータの採用により15L~30Lまでの流量設定が可能です。 ※1.0~5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。
仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100~240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5~40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg アズワン品番67-5952-67
1式
189,800 税込208,780
9日以内出荷

強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個 寸法(mm)184×202×114 質量(kg)2.6 回転数(min-1[r.p.m])400~1500 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)176×151 モーターコンデンサモーター 撹拌容量(mL)100~3000
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷