ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具
材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC
電源AC100V
モーター160W(IP24・2重絶縁)
最大揚程(m)5
ホース長さ(m)1.5m
口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm
吐出口径Φ20mm
最大使用液温(℃)50
最大揚水量(L/min)60※
使用可能粘度(mPa・s)(最大300)
最大液比重1.3
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。