研究関連用品・実験用必需品 :「湿度計」の検索結果

特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計 質量(kg)7 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
棚段数固定式
1台
47,980 税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540 内寸法(mm)265×320×465 湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません) 材質アクリル樹脂 電源AC100V・50/60Hz・3W
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内寸法(mm)378×500×920 棚板数(枚)10 最大積載段数最大24段まで増設可能 外寸法(mm)432×525×1005 棚板自在
1枚ほか
5,498 税込6,048
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)378×400×515 棚板数(枚)6 最大積載段数最大14段まで増設可能 外寸法(mm)432×435×589 棚板自在
1枚ほか
3,998 税込4,398
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)378×400×730 棚板数(枚)8 最大積載段数最大20段まで増設可能 外寸法(mm)432×435×804 棚板自在
1枚ほか
3,998 税込4,398
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH) 付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター 材質アクリル樹脂 アルミフレーム 質量(kg)83 電源(V)AC100 50/60Hz 2口 構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き) 外寸(mm)1000×525×1800 内寸(mm)980×485×1460 架台高さ300mm 棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
489,800 税込538,780
30日以内出荷