絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • モノタロウ(19)
  • 三商(789)
  • アズワン(734)
  • フロンケミカル(626)
  • ケニス(520)
  • コクゴ(298)
  • ナリカ(295)
  • TGK(東京硝子器械)(248)
  • アラム(233)
  • サンプラテック(122)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • エスコ(79)
  • CC印(ニッカトー)(70)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • TRUSCO(58)
  • ハマー(57)
  • レオナ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • 真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH

    真空デシケーター(ゲージ付)

    JEIO TECH
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    15日以内出荷
    高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH

    真空デシケーター用3wayバルブ

    JEIO TECH
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の三方弁です。
  • 電動アスピレーター JEIO TECH

    電動アスピレーター

    JEIO TECH
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    15日以内出荷
    ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
    仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
  • デシケーター JEIO TECH

    デシケーター

    JEIO TECH
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    15日以内出荷
    庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
    寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
  • 電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)

    JEIO TECH
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
  • 電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計

    JEIO TECH
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用のレギュレーター付き真空計です。
  • 電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用冷却コイル

    JEIO TECH
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
  • ユーティリティクランプ(3爪) JEIO TECH

    ユーティリティクランプ(3爪)

    JEIO TECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
  • クランプホルダー JEIO TECH

    クランプホルダー

    JEIO TECH
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のクランプホルダーです。
    材質本体/アルミ
  • 固定クランプ JEIO TECH

    固定クランプ

    JEIO TECH
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の固定クランプです。
  • ユーティリティクランプ(フラット・2爪) JEIO TECH

    ユーティリティクランプ(フラット・2爪)

    JEIO TECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
  • 真空デシケーター用真空ゲージ JEIO TECH

    真空デシケーター用真空ゲージ

    JEIO TECH
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の真空ゲージです。
  • 真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ JEIO TECH

    真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ

    JEIO TECH
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用のパンチングサンプルトレイです。
  • 真空デシケーター用乾燥剤トレイ JEIO TECH

    真空デシケーター用乾燥剤トレイ

    JEIO TECH
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の乾燥剤トレイです。
  • 真空デシケーター用フランジロッカー JEIO TECH

    真空デシケーター用フランジロッカー

    JEIO TECH
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーターVDR用のフランジロッカーです。
  • 真空デシケーター用真空シール JEIO TECH

    真空デシケーター用真空シール

    JEIO TECH
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の真空シールです。
  • 2爪クランプ JEIO TECH

    2爪クランプ

    JEIO TECH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の2爪クランプです。
    つかみ幅(mm)60
  • 3爪クランプ JEIO TECH

    3爪クランプ

    JEIO TECH
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の3爪クランプです。
研究関連用品・実験用必需品