商品豆知識
IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定
チャンネル数1
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。