研究関連用品・実験用必需品 :「PTFE 容器」の検索結果
関連キーワード
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)10
長さ(m)10
太さ(Φmm)2
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ
サイズ20m巻
アズワン品番61-4393-22
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
タンクおよび容器類などに内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
材質PTFE
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)3
オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
オス2方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続用に、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。
ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。
PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸
引張強度(kg)10.9
太さ(mm)0.6Φ
巻数(m)20
1巻
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
タンクジョイントは、タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)5
ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
オス3方バルブ圧入型は、L 型にチューブ接続され、残りはテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。