Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質ニードル部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)
ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1
材質(本体)ボンデ鋼板
穴径(Φmm)ヒータ部:80
電源(V)AC100
消費電力(W)1200(200×6)
材質(天板)ステンレス鋼板
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100
消費電力(W)1200(200×6)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール
取付可能寸法(mm)水槽:1~46
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。