研究関連用品・実験用必需品 :「たけのこ」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質(PP)ポリプロピレン
最大径(Φmm)タケノコ:2.4
適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)
RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ径(Φmm)1.6
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。
材質ポリプロピレン
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質(PP)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
用途軟質チューブ接続用。
材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手種類タケノコ
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.8-1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.19-1.74
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
Cv値39-118
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。