研究関連用品・実験用必需品 :「バタフライ弁」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM 全長(mm)60 高さ(mm)435 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法L(mm)60 寸法d(mm)196 呼び径(B)8 寸法D(mm)258 接続方式ウエハ コード160-5279 連続使用温度(℃)-20~100 呼び径(A)200 最高許容圧力(MPa)1 適合流体空気・水 面間寸法(mm)320 アズワン品番64-8518-06
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷