研究関連用品・実験用必需品 :「40a 配管」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
垂直配管用
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4
流体温度範囲(℃)0~60
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A
呼び径5B
接続フランジ JIS B2220 10K
プラグSUS304
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3864-29
1個
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203
材質(ボディ)SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式
接続フランジ
ボア径フルボア
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)1.4
ボア径フルボア
日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み
最高許容圧力(MPa)2
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。