研究関連用品・実験用必需品 :「コック」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
栓を紛失した際・栓からの漏れ(液漏れ・真空漏れ)が発生した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
仕様D(Φ):2.5
C20
アズワン品番62-2120-65
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
種別摺付三方コックⅡ型
L85
Φd8
C19/38
種別摺付三方コックⅡ型
Φd8
蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)
Φd8
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラス
C15/35
コックガラスコック
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
蒸留時、気相及び液相のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)。
C15/35
J328/12
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35
J328/12
蒸留塔のカラムとフラスコの間に組み込み、蒸気上昇量の測定に使用します。
容量(mL)計測:25・50・100
L1300
C19/38
J328/12
ガラスコック仕様の滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
L1100
コックガラスコック
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状スキーブ形
コックガラスコック
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
C41638
コックガラスコック
J115/20
J215/20
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
摺付の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックガラスコック
ガラスコック仕様の摺付分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状スキーブ形
コックガラスコック
ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
C12/30
コックガラスコック
J115/20
J215/20
PTFEコック仕様の摺付滴下ロートです。
種別PTFEコック
PTFEコック仕様の摺付分液ロートです。
種別PTFEコック
PTFEコック仕様の平衡形分液ロートです。
種別PTFEコック
気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。媒体により試料を安定した温度に保持できます。
PTFEコック仕様の摺付滴下ロートです。
種別PTFEコック
PTFEコック仕様の摺付分液ロートです。
種別PTFEコック
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。