絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,543)
  • 三商(905)
  • TGK(東京硝子器械)(890)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(612)
  • エスコ(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(374)
  • 武藤化学(340)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(307)
  • ナリカ(299)
  • tantore(279)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
649税込714
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
439税込483
1本(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
209税込230
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明
シリコンスポンジひも 角型 コクゴシリコンスポンジひも 角型コクゴ(3件のレビュー)
289税込318
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
フラスコ台(合成ゴム製) コクゴフラスコ台(合成ゴム製)コクゴ
659税込725
1個
当日出荷
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
ポリエチレン細管 コクゴポリエチレン細管コクゴ
569税込626
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
フラスコ台(シリコーンゴム製) コクゴフラスコ台(シリコーンゴム製)コクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
ポリ規格袋 0.1mm厚 コクゴポリ規格袋 0.1mm厚コクゴ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)0.1
ロート(ポリプロピレン製) コクゴロート(ポリプロピレン製)コクゴ
73税込80
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン
ロート(ポリエチレン製) コクゴロート(ポリエチレン製)コクゴ
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
サンプルケース(角型) コクゴサンプルケース(角型)コクゴ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
【オーダー】真空エコホース コクゴ【オーダー】真空エコホースコクゴ
1,190税込1,309
1本
6日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10サービス分類オーダー・加工
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴねじ込継手異径オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
チューブコネクターPP コクゴチューブコネクターPPコクゴ
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
シリコンカラーバンド コクゴシリコンカラーバンドコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
ラボピタ コクゴラボピタコクゴ
1,398税込1,538
1巻(30m)
当日出荷
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
異径ブッシュ コクゴ異径ブッシュコクゴ
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷から29日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
4,498税込4,948
1巻(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PTFEパンチングシート コクゴPTFEパンチングシートコクゴ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から12日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5幅(mm)300
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
2,598税込2,858
1本(1.2m)
5日以内出荷から23日以内出荷
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
鉄製るつぼ コクゴ鉄製るつぼコクゴ
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
PP二方活栓 コクゴPP二方活栓コクゴ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡単なチューブの接続などにお使いください。
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
227税込250
1本(1m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途医療用、理化学用
石英ウール コクゴ石英ウールコクゴ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
耐熱温度(℃)1000
連続番号付スーパーカラーマーク コクゴ連続番号付スーパーカラーマークコクゴ
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)10×25(0001~1000)
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
5,298税込5,828
1本(1.2m)
5日以内出荷から12日以内出荷
高収縮チューブです。(1/4まで収縮)対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25
ステンミニ柄杓 コクゴステンミニ柄杓コクゴ
249税込274
1個
当日出荷
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
ポリ規格袋 小サイズ コクゴポリ規格袋 小サイズコクゴ
249税込274
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
PTFEコーテェイングスパーテル  ヘラ付き コクゴPTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付きコクゴ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
ハンドラップ(プラキャップ付) コクゴハンドラップ(プラキャップ付)コクゴ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150仕様キャップ付
研究関連用品・実験用必需品