絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(1,905)
  • ケニス(357)
  • エスコ(302)
  • 三商(210)
  • Merck(メルクミリポア)(167)
  • アラム(160)
  • TGK(東京硝子器械)(149)
  • 林純薬工業(131)
  • サンプラテック(95)
  • フロンケミカル(90)
  • ナリカ(78)
  • TRUSCO(70)
  • フロン工業(70)
  • CC印(ニッカトー)(68)
  • アイシス(62)
  • テラオカ(ANEX)(52)
  • 松浪硝子(45)
  • Thermo Fisher Scientific(39)
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    35税込39
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    透明
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    439税込483
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    209税込230
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    879税込967
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • シリコンスポンジひも 角型 コクゴ

    シリコンスポンジひも 角型

    コクゴ(4件のレビュー)
    289税込318
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
  • フラスコ台(合成ゴム製) コクゴ

    フラスコ台(合成ゴム製)

    コクゴ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
    小径(Φmm)75大径(Φmm)100
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
    材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
  • ポリエチレン細管 コクゴ

    ポリエチレン細管

    コクゴ
    599税込659
    1袋(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)5
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
    材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
  • ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手異径オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ラボピタ コクゴ

    ラボピタ

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1巻(30m)
    当日出荷
    ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    1,277税込1,405
    1袋(6m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • フラスコ台(シリコーンゴム製) コクゴ

    フラスコ台(シリコーンゴム製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
    小径(Φmm)75大径(Φmm)100
  • ロート(ポリプロピレン製) コクゴ

    ロート(ポリプロピレン製)

    コクゴ
    73税込80
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • CRゴムチューブ コクゴ

    CRゴムチューブ

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロート(ポリエチレン製) コクゴ

    ロート(ポリエチレン製)

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • CRチューブ コクゴ

    CRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。硬度60°
    材質CR
  • WESコネクター コクゴ

    WESコネクター

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
    幅(mm)300厚さ(mm)0.5
  • スプレー瓶 コクゴ

    スプレー瓶

    コクゴ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
    材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
  • 異径ブッシュ コクゴ

    異径ブッシュ

    コクゴ
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • ディスポスプーン(スチロール製) コクゴ

    ディスポスプーン(スチロール製)

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ねじ込継手オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • PTFE平型蒸発皿 コクゴ

    PTFE平型蒸発皿

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口付きの平型タイプです。
  • GESコネクター コクゴ

    GESコネクター

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • ねじ込継手ブッシング コクゴ

    ねじ込継手ブッシング

    コクゴ
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • チューブコネクターTPX コクゴ

    チューブコネクターTPX

    コクゴ
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • ルアー、メス コクゴ

    ルアー、メス

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • ステンミニ柄杓 コクゴ

    ステンミニ柄杓

    コクゴ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
  • ポリ柄杓(PE製) コクゴ

    ポリ柄杓(PE製)

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
研究関連用品・実験用必需品