カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(24)
- アズワン(222)
- 林純薬工業(74)
- ケニス(73)
- アラム(52)
- 三商(40)
- サンプラテック(36)
- テラオカ(ANEX)(34)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- TRUSCO(17)
- 松浪硝子(17)
- エスコ(16)
- ナリカ(16)
- マルエム[理化学・容器](13)
- ニチアス(12)
- Kartell(カルテル)(10)
- サンダイヤ(9)
- 安元化成(9)
- BOLL(8)
- ブランドをもっと見る

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
ねじ込継手異径オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
ねじ込継手オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
ハンドラップ ポンプのみ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。