研究関連用品・実験用必需品 :「ガラス」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケニスガラス板
材質ソーダガラス(軟質) 厚さ(mm)2 タイプ切放
1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上
1組ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ丸板 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(5枚)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス 長さ(cm)40 仕様両端摺(端処理) 厚さ(mm)1
1組(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス 厚さ(mm)1 長さ(cm)60 入数10本
1セット(10本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)約1.0 材質ポリスチレン
1組(150枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410 寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)150×80 収容数20枚
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質本体/ガラス、プレート/磁製
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(24本)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55 膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス 接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9 付属品逆流防止弁 全長(mm)300 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

1組(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(20本)
2,198 税込2,418
当日出荷

使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー 寸法(mm)347×247×220 質量(kg)6.9 適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷

耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで 材質耐水紙
1個(1個)
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入 厚さ(mm)1.0~1.2 寸法(mm)25×76 穴径(Φmm)15~18 材質(ケース)PET製 穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

リーズナブルな紙製スライドグラス立です。
材質 適合寸法(mm)(スライドグラス)76×26×1
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込みすることができます。 縁磨に加えて4つの角を45°に研磨しており安全です。
寸法(mm)75×25 厚さ(mm)1.0~1.2
1箱(50枚)
749 税込824
当日出荷

試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。
寸法(mm)76×26×t1 目盛26×56mm
1枚
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある試料を壊さず観察できる枠付スライドグラスです。
寸法(mm)76×26×t2 仕様枠の高さ1mm
1枚
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15 濃度(%)約0.3~0.4 危険物の類別非危険物
1組(10本)
4,898 税込5,388
欠品中

1組(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
1個
679 税込747
当日出荷

動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
寸法(mm)26×76
1組(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。
仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム) 寸法(mm)12×22
1組(5枚)
94,980 税込104,478
31日以内出荷

1組(100枚)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)